42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン混合 容量(g)200 混合比3(液化プロパン):7(液化ブタン) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Sakae Fuji(栄製機)スーパーエース
再点火時も炎調節は不要。 点火消火がレバー操作で片手で可能。 空気調節レバーで炎も自由自在。 誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状ジェットスクリュー炎 付属品ガスカートリッジHP200 質量(g)610 本体質量(g)240(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×42×87 火炎温度(℃)1900 火口径(mm)Φ16.0 火炎の長さ(mm)100-110 熱量(kw)3.8 燃焼時間(分)80 全質量(g)610 適用可能カートリッジR200・HP200
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン混合 トラスコ品番215-3700 質量(g)350 容量(g)185 混合比5(液化プロパン):5(液化ブタン)
1本ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
燃料LPガス(プロパンガス) ホース長さ(m)(握り付)3 火炎温度(℃)1500 火炎形状棒状炎
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,098 税込5,608
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合M-100、M-300、LS-800 トラスコ品番816-2442 全長(mm)92 質量(g)120 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)35 火炎形状棒状炎 発熱量(kW[kcal/h])11.6(10000) ねじサイズオネジM18×1.0
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

ホースはゴムブレードタイプです。握り付き(ガス調節部含む)
トラスコ品番816-2411 材質合成ゴム+化学繊維 質量(g)956 ホース長さ(m)3
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。 細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。 プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。 空気調整リングで炎も調整可能
火炎形状ジェットスクリュー炎 付属品ガスカートリッジR200 トラスコ品番327-7984 質量(g)550 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×25×85(本体のみ) 火炎温度(℃)約1800 火口径(mm)Φ14 火炎の長さ(mm)100~150 熱量(kw)3.0 燃焼時間(分)約60 適用可能カートリッジR200・HP200
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気調整レバーで炎も自由自在。 誤作動防止の安全ロック機構付き。 レバーで着火・消火が選べるので短時間の作業を繰り返す人に最適。 連続燃焼レバーで長時間の作業もOK!
火炎形状集中炎 付属品ガスカートリッジR200 本体質量(g)270(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×52×83 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)Φ22.4 火炎の長さ(mm)150-200 熱量(kw)3.1 燃焼時間(分)70 全質量(g)630 適用可能カートリッジR200・HP200
1本ほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難作業だった銀なし硬ロウ材での銅管ロウ付けが可能です。 高温状態が長く持続するハイパワーボンベを標準装備! ジェットスクリュー炎で、高温・高カロリーなバーナーです。 空気調整リングで炎自由自在。
火炎形状ジェットスクリュー炎 付属品ガスカートリッジHP200 本体質量(g)245(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×79 内容量(g)200 火炎温度(℃)1900 火口径(mm)Φ16.0 火炎の長さ(mm)100-150 熱量(kw)3.4 燃焼時間(分)50 全質量(g)595 適用可能カートリッジR200・HP200
1本ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sakae Fuji(栄製機)スパークエース
従来の機種に比べ高カロリーで作業時間が短縮できます。 特殊バーナーの開発により夏場のガス圧上昇時期でも安定した自動着火及び炎を得られます。
火炎形状棒状系集中炎 付属品ガスカートリッジR200 本体質量(g)195(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×31×47 火炎温度(℃)1450 火口径(mm)Φ22.4 火炎の長さ(mm)200-250 熱量(kw)3.4 燃焼時間(分)60 全質量(g)565 適用可能カートリッジR200・HP200
1本ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎 専用ボンベで即逆さ使用OK。 ワンタッチ着火。軽量・低重心
火炎形状集中炎 セット内容バーナー本体、カートリッジボンベ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×35×36 火炎温度(℃)約1500 燃焼時間(分)約80 発熱量(kW[kcal/h])2.4[2100] 火口径(Φmm)20
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

適合M-100、M-300、LS-800 トラスコ品番816-2444 全長(mm)128 質量(g)235 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)60 火炎形状棒状炎 発熱量(kW[kcal/h])59.3(51000) ねじサイズオネジM18×1.0
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ガス強制気化方式のパワフルで安定した炎。 20秒-60秒の正立燃焼(余熱)で継続的な逆さ仕様が可能。 (使用環境により異なります) 空気調整リングでシャープな炎から柔らかな炎まで自由自在。
火炎形状集中炎 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×42×76 火炎温度(℃)1600 火口径(mm)Φ22.2 火炎の長さ(mm)120-150 熱量(kw)1.7 燃焼時間(分)120 適用可能カートリッジPG300・G300
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

Sakae Fuji(栄製機)スパークエース
安心の日本製 生ガスが出ない安全構造 360°炎が安定 頑丈なのに安価 4つの安があるトーチ
火炎形状集中炎 火炎温度(℃)1500 燃焼時間(分)70 火炎の長さ(mm)150-200 火口径(Φmm)20.0 熱量(kw)2.5(2200kcal/h) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×20×41 本体質量(g)125(ボンベ含まず) 適合ボンベR200、HP200 機能点火装置付
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合M-100、M-300、LS-800 トラスコ品番816-2439 全長(mm)200 質量(g)640 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)100 火炎形状棒状炎 発熱量(kW[kcal/h])151.2(130000) ねじサイズオネジM18×1.0
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番816-2426 長さ(mm)(接手)763 質量(g)(バーナー)235、(接手)540、(握り付きホース)1330 燃料LPガス(プロパンガス) ホース長さ(m)(握り付)5 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)Φ60 接手LS-800 熱量(kw)59.3 バーナー寸法(mm)128 火炎形状棒状炎 バーナー火口No.7N
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

カセットボンベタイプのスタンダードモデル。 約2分間のプレヒート(余熱)により30秒間位の逆さ使用が可能。 (使用環境により異なります)
火炎形状集中炎 付属品ガスカートリッジG300 タイプカセットガス 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×44×53 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)Φ20.0 火炎の長さ(mm)100-150 熱量(kw)1.4 燃焼時間(分)150 全質量(g)550 適用可能カートリッジPG300・G300
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

適合M-100、M-300、LS-800 トラスコ品番816-2443 全長(mm)110 質量(g)195 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)50 火炎形状棒状炎 発熱量(kW[kcal/h])24.4(21000) ねじサイズオネジM18×1.0
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

トラスコ品番816-2412 長さ(mm)(バルブ)150 質量(kg)1.33 ホース長さ(m)5 ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

トラスコ品番816-2408 長さ(mm)150 質量(kg)2.26 ホース長さ(m)10 ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
長さ(mm)(接手)763 燃料LPガス(プロパンガス) 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)Φ75 接手LS-800 熱量(kw)101.2 バーナー寸法(mm)152 火炎形状棒状炎 バーナー火口No.8N
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sakae Fuji(栄製機)スーパーエース
再点火時も炎調節は不要。 点火・消火がレバー操作で片手で可能。 空気調整レバーで炎も自由自在。 誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状集中炎 付属品ガスカートリッジHP200 トラスコ品番292-4986 質量(g)630 本体質量(g)280(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×48×86 火炎温度(℃)1550 火口径(mm)Φ20.0 火炎の長さ(mm)150-200 熱量(kw)3.6 燃焼時間(分)60 全質量(g)630 適用可能カートリッジR200・HP200
1本
8,198 税込9,018
当日出荷

適合S-130 トラスコ品番816-2438 全長(mm)67 質量(g)50 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)15 火炎形状細炎 発熱量(kW[kcal/h])0.8(730) ねじサイズメネジM8×1.0
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷

使い易いガンタイプで作業時間短縮できます。 微調ニードル、空気調節リング採用で最適な炎に調整可能です。 炎の集中度が高いバーナーです。
火炎形状集中炎 付属品ガスカートリッジR200 本体質量(g)250(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×25×50 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)Φ20.0 火炎の長さ(mm)200-230 熱量(kw)3 燃焼時間(分)60 全質量(g)620 適用可能カートリッジR200・HP200
1本ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番816-2409 長さ(mm)(バルブ)150 質量(kg)0.77 ホース長さ(m)2 ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷


ホースはゴムブレードタイプです。
用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼 火炎形状棒状炎 火炎温度(℃)1500 トラスコ品番816-2435 セット内容火口NO.5、接手M-100、ホース5M 材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム 長さ(mm)【接手】94 質量(kg)2 ホース長さ(m)5 火口NO.5 接手M-100 発熱量(kW[kcal/h])16.7(14400) 火口外径(Φmm)35
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ホースはゴムブレードタイプです。 ご希望により2m・3m・10mもセットいたします(別途お見積)。
用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼 火炎形状棒状炎 火炎温度(℃)1500 トラスコ品番816-2433 セット内容火口NO.3C、接手M-100、ホース5M 材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム 長さ(mm)【接手】94 質量(kg)2 ホース長さ(m)5 火口NO.3B 接手M-100 発熱量(kW[kcal/h])5.6(4800) 火口外径(Φmm)25
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番816-2424 長さ(mm)(接手)763 質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)1330 燃料LPガス(プロパンガス) ホース長さ(m)(握り付)5 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)Φ100 接手LS-800 熱量(kw)151.2 バーナー寸法(mm)200 火炎形状棒状炎 バーナー火口No.10N
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

圧電着火装置内蔵の操作性に優れたバーナーです。
用途木工焼、畜舎消毒や毛類焼、草焼、氷解、道路補修工事、鋳・砂型の乾燥、金型の予備加熱 火炎形状棒状炎 トラスコ品番816-2401 セット内容バーナー1式、ホース 材質(バーナー一式)ステンレス+スチール、(ホース)合成ゴム 長さ(mm)680 質量(g)2220 ホース長さ(m)5 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)75 発熱量(kW[kcal/h])83.7[72000]
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

トラスコ品番816-2448 長さ(mm)119 質量(g)80 ねじサイズ火口側オネジM8×1.0/ホース側メネジM20×1.0
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

火炎形状棒状炎 適合M-100、M-300、LS-800 トラスコ品番816-2445 全長(mm)152 質量(g)320 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)75 発熱量(kW[kcal/h])101.2(87000) ねじサイズオネジM18×1.0
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

Sakae Fuji(栄製機)楽楽炭焼4
炭ハゼに対応した柔らかい炎のロングノズルタイプです 点火装置付です
トラスコ品番202-8089 アズワン品番64-8566-99
1本
1,998 税込2,198
当日出荷


空気調節ネジを上下に回して炎形状を調節できます。 ホースはゴムブレードタイプです。 ご希望により2m・5m・10mもセットいたします(別途お見積)。
用途水道工事、ガス配管、小物焼入、電気工事、ガラス材工芸、その他焼入れ作業
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番816-2423 長さ(mm)(接手)763 質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)956 燃料LPガス(プロパンガス) ホース長さ(m)(握り付)3 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)Φ100 接手LS-800 熱量(kw)151.2 バーナー寸法(mm)200 火炎形状棒状炎 バーナー火口No.10N
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷



おすすめ人気ランキング