絞り込み
ブランド
  • フィッシャージャパン
  • モノタロウ(180)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(357)
  • SUZUKID(スズキッド)(440)
  • TAMIYA(タミヤ)(311)
  • TRUSCO(517)
  • アサヒペン(292)
  • エスケー化研(312)
  • エスコ(1,265)
  • スリーボンド(346)
  • セメダイン(233)
  • ダイヘン(2,056)
  • トーキン(245)
  • ニッぺ(日本ペイント)(393)
  • パナソニックコネクト(1,856)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](501)
  • マイト工業株式会社(417)
  • ヤマト産業(244)
  • 信越化学工業(249)
  • 日酸TANAKA(292)
  • 阪口製作所(420)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイパーフォーム 1液性発泡ウレタン用面吹きノズル フィッシャージャパン

    ハイパーフォーム 1液性発泡ウレタン用面吹きノズル

    フィッシャージャパン(2件のレビュー)
    ¥89税込¥98
    1本
    当日出荷
    適合ハイパーフォーム 1液性発泡ウレタン危険物の類別非危険物
  • ハイパーフォーム 1液性発泡ウレタン フィッシャージャパン

    ハイパーフォーム 1液性発泡ウレタン

    フィッシャージャパン(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(500mL)
    当日出荷
    オゾン層を破壊するフロンガスを使用していません。 シックハウスの原因と言われているホルムアルデヒドを含んでいません。 優れた断熱・吸音効果と接着性。 硬化後はカッターで容易に削れる。 横置き保存でき、工具箱に入れられる。 面吹きノズル(別売り)を使用することで面吹きにも対応。
    用途断熱層の防湿気密コーティング サッシ周りの断熱・気密・結露防止 エアコンダクト、配管周りの充填 ドアフレームの充填・接着・断熱・吸音 押入れや壁面の結露防止 木製床の床鳴り防止 コーキング部や壁補修時のバックアップ その他多種多様の断熱・充填・接着・吸音トラスコ品番442-8617色ライトグリーンタイプ自己消火性使用可能温度範囲+5℃~+30℃引張強度(N/cm2)8発泡体積(L)25±2熱伝導率(W/mk)0.03~0.04吸水率(%)2.5以下熱伝導度(Kcal/mh・℃)0.026~0.034危険等級Ⅲ表面硬化(分)約10内部硬化(分)約30~40(加工可能時間/20℃・湿度60%・20mm厚)使用時母材最低温度(℃)+5密度(kg/m3)15~20圧縮強度(N/cm2)4~5危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • フィックスイット フィッシャージャパン

    フィックスイット

    フィッシャージャパン
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番788-7493材質モルタル質量(g)22危険物の類別非危険物
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
フィッシャージャパンのスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 【通販モノタロウ】