絞り込み
ブランド
- フィッシャージャパン
- モノタロウ(38)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](423)
- スリーボンド(283)
- エスコ(281)
- セメダイン(225)
- 家庭化学(138)
- コニシ(137)
- 3M(スリーエム)(123)
- PROST's(110)
- 信越化学工業(103)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(81)
- 関西パテ化工(70)
- マノール(59)
- 高森コーキ(58)
- ハウスボックス(54)
- トーヨーマテラン(53)
- シャープ化学(52)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ハイパーフォーム 1液性発泡ウレタン
フィッシャージャパン(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(500mL)当日出荷オゾン層を破壊するフロンガスを使用していません。 シックハウスの原因と言われているホルムアルデヒドを含んでいません。 優れた断熱・吸音効果と接着性。 硬化後はカッターで容易に削れる。 横置き保存でき、工具箱に入れられる。 面吹きノズル(別売り)を使用することで面吹きにも対応。用途断熱層の防湿気密コーティング サッシ周りの断熱・気密・結露防止 エアコンダクト、配管周りの充填 ドアフレームの充填・接着・断熱・吸音 押入れや壁面の結露防止 木製床の床鳴り防止 コーキング部や壁補修時のバックアップ その他多種多様の断熱・充填・接着・吸音トラスコ品番442-8617色ライトグリーンタイプ自己消火性使用可能温度範囲+5℃~+30℃引張強度(N/cm2)8発泡体積(L)25±2熱伝導率(W/mk)0.03~0.04吸水率(%)2.5以下熱伝導度(Kcal/mh・℃)0.026~0.034危険等級Ⅲ表面硬化(分)約10内部硬化(分)約30~40(加工可能時間/20℃・湿度60%・20mm厚)使用時母材最低温度(℃)+5密度(kg/m3)15~20圧縮強度(N/cm2)4~5危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品