1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傑出した長期にわたる保護および最適な金属表面の外観 ひと噴きで厚いコーティング 高耐候性で、優れた安全性 最小限の施工で効率性アップ 広い汎用性 用途に応じてスプレーヘッドの調節が可能 スプレーヘッドを調節することにより、広い領域から小さな修復まで、素早く確実に施工可能。 垂れにくい、高い耐摩耗性、スポット溶接可能 塗布表面はクリーンで、乾燥し、グリースが付いていない必要があります。錆と古い塗料を取り除き、次に研磨してクリーニングします。
用途金属表面の錆に対する美観の向上、修復、および保護。 アルミニウムシルバー色 仕様高圧ガス:ブタンプロパン、(握力)最小:25min、握力の条件:推奨される乾いた層厚において、クロスカット試験:GT0-1、クロスカット試験の条件:DIN 53151に準拠、AOXフリー:はい、スポット溶接可能:いいえ 適合最小防塵乾燥時間:15min、防塵乾燥時間の条件:推奨される乾いた層厚において、再塗装可能/ペンキ塗り可能:条件付き、予備試験要 基材木材、金属、段ボール(接着性の良好) 厚さ7μm(乾燥層厚さ(初期前後動作)) 温度(℃)400(最大短期温度耐性)、点火:235 主成分化学薬品:エチルセルロース合成樹脂 容積400ml 引火点(℃)-97 危険等級 養生時間最小:4 h、最大:6h、完全硬化/養生条件:推奨される乾いた層厚において 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 光沢高光沢 保存期間(年)24ヶ月/10℃~25℃(保持する条件) 危険物の性状非水溶性 基材厚さ(μm)コーティング:7
1本(400mL)
4,898 税込5,388
6日以内出荷