スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「ギアオイル添加剤」の検索結果
関連キーワード
二硫化モリブデンを高濃度に配合したギヤーオイル用の添加剤(通常10%添加)です。
ギヤーの発熱・異常摩耗・ピッチングの進行の防止に有効です。
主成分鉱物油、二硫化モリブデン
引火点(℃)202
流動点-10.0℃
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃)216.2
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量18000mL
粘度指数142
危険物の性状非水溶性
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。