スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「15分 エポキシ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
透明性に優れています。
仕様引張せん断強度(N/cm2)1295、(混合重量比)100:10
タイプ2液性
内容量(g)200
主成分エポキシ樹脂
粘度4000cP
外観(硬化後)褐色
硬化条件80℃(30分)・90℃(15分)
危険等級Ⅲ
アズワン品番4-4674-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18mL
危険物の性状水溶性
硬度(ショア D)87
1セット
¥18,600
税込¥20,460
22日以内出荷
タンク、配管、平面、曲部など様々な箇所の補修に対応可能な貼り付けタイプの補修材です。
ファイバーグラステープにエポキシ樹脂が施されており、全ての金属、PVCなど様々な素材に対応可能です。
応急処置だけでなく効果は長期的に持続されます。
耐薬品性はガソリン、酢酸(20%)、油圧油、塩酸(20%)、灯油、トルエン、海水などに良好です。
付属品ゴム手袋
材質ファイバーグラス製テープ
色半透明
耐熱温度(℃)-17~170
硬化時間(分)5~8(見掛け)/約15
係数(引張)2900MPa/420000psi(23℃)
危険物の類別非危険物
硬度(ショア D)79
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。