スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「塗料スプレータイプ」の検索結果
関連キーワード
「水溶性つやだしニス」のスプレータイプです。
水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。
無色透明で、下地の色を生かします。
イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。
使用場所屋内用
特性ツヤ出し
仕様うすめ液/使用しない
乾燥時間(分)約10~15(20℃)
主な用途木、紙粘土、ポスター
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状水溶性
「水溶性つや消しニス」のスプレータイプです。
水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。
無色透明で、下地の色を生かします。
イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。
使用場所屋内用
特性ツヤ消し
仕様うすめ液/使用しない
乾燥時間(分)約10~15(20℃)
主な用途木、紙粘土、ポスター
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-8289-85
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.097L
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗り面積(2回塗り)(m2)1.5
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。