スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「木部用下塗りシーラー」の検索結果
関連キーワード
肉持ち感 (塗膜の厚み感) がつきにくい水性系ニスで仕上げる際に、下塗りとして使用することで肉持ち感と平滑性をよくします。
導管部への流れ込み性と研磨性に優れているため、表面を平滑にしやすく、上塗りをした際の仕上がりを向上させます。
用途屋内木部に水性系ニスを塗る場合の下塗り用。
鏡面仕上げなど、ワンランク上の仕上がりを目指すときに。
使用場所屋内用
仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)
主な用途屋内木部、鏡
乾燥時間(時間)約2(20℃)
危険物の類別非危険物
特性研磨
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。