スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「サイディング用塗料」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープ化学ヘンセイシリコーンNB-LM
RoHS
窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な低モジュラス(LM)タイプです。 塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 独自のノンブリード配合により仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。 耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。 防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。 70色の色揃えにより塗膜の割れが目立ちにくい『共色施工』が可能。
用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地 新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地 各種ボード及びその取り合いの塗装目地 外壁・内装のクラック目地 特性耐候性・耐久性 比重1.35 伸び(%)破断時:540(23℃) 引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70 タックフリータイム(分)60(23℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマーP-50
1本(320mL)ほか
特価
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

シャープ化学ヘンセイシリコーンLM
RoHS
硬化後のゴムが柔らかい低モジュラス(LM)タイプなので、動きの激しいサイディング用途でも、接着面に無理な力が加わらず界面からの剥離を抑えます。 ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低モジュラスで目地の動き(収縮)への追従性良好。 低温時の押出し性に優れ、耐候性も良好です。 防カビ剤配合。 イソシアネートフリーです。 日本初 LMタイプ変成シリコーンでグリーン建材認証SGBC
用途外壁サイディングの目地(窯業系サイディング、ALC板、PC板)、ひび割れの充填 比重1.39 伸び(%)破断時:760(23℃) 引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.14(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.95(23℃) タックフリータイム(分)60(23℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマーP-50
1本(320mL)ほか
849 税込934
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

省ゴミタイプのソーセージ容器で使用後のゴミが1/10に!。 全7色(ベーシックカラー:BS-01~BS-07)の色揃え。窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な。 低モジュラス(LM)タイプです。塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。独自のノンブリード配合により。仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。
用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地。新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地。各種ボード及びその取り合いの塗装目地。外壁・内装の目地 SDグレー 容量(mL)600 破断伸度(%)(23℃)7 引張強度(N/mm)【23℃】50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70 タックフリータイム(分)(23℃)90 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プライマーP-50
1箱(600mL×6本)
7,498 税込8,248
5日以内出荷