商品豆知識
作業性に優れた一成分系です。
使用温度範囲が‐50℃~150℃と広範囲です。
耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。
硬化後の収縮がほとんどありません。
省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修
給排水管廻りのシール
仕様専用プライマー:P-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
色ブラック
容器パウチ
比重1.02
伸び(%)破断時:120(23℃)
引張強度(N/mm2)0.82(23℃)
タックフリータイム(分)10
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.46kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
¥859
税込¥945
3日以内出荷
変成シリコーン系はシリコーン系と違い、ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。
目地周辺への汚染がほとんどありません。
体積収縮がほとんどありません。
低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。
耐水性については、シリコーン系より劣ります。
省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミを大幅に削減できます。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートの亀裂補修、ダクトのジョイントのシール、外壁とボックス類の取り合い
比重1.39
タックフリータイム(分)60(23℃)
引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.48(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:0.81(23℃)
伸び(%)破断時:260(23℃)
適合プライマーP-50(多孔質用)、P-32(非多孔質用)
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
作業性に優れた一成分系です。
使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。
耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。
硬化後の収縮がほとんどありません。
塗装は出来ません。
施工部位周辺の撥水汚染に注意。
省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。
比重1.02
伸び(%)破断時:160(23℃)
タックフリータイム(分)10(23℃)
強度最大0.82N/mm2(23℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
省ゴミタイプのソーセージ容器で使用後のゴミが1/10に!。 全7色(ベーシックカラー:BS-01~BS-07)の色揃え。窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な。 低モジュラス(LM)タイプです。塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。独自のノンブリード配合により。仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。
用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地。新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地。各種ボード及びその取り合いの塗装目地。外壁・内装の目地
色SDグレー
容量(mL)600
破断伸度(%)(23℃)7
引張強度(N/mm)【23℃】50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70
タックフリータイム(分)(23℃)90
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プライマーP-50
1箱(600mL×6本)
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
便器と床のスキマに塗布することで、水や尿の浸入をブロックします。
固まるといつでもはがせますので、いつでも簡単綺麗にお手入れできます。
透明で目立たず施工できます。
特許商品! 類似品注意!
用途便器と床のスキマに塗布して、水や尿の浸入をブロックします。
トイレにあるすき間を埋めて、汚れ・ニオイ対策
便器のすき間シーリング
色透明
危険物の類別非危険物
高硬度・高強度・高伸びを実現。ハードに固まる。速硬化タイプ。
用途工場や倉庫のコンクリート床のひび割れ補修。土間目地充填。ヒールの踏み抜き防止。板金後のシール接着。
色ライトグレー
容器カートリッジ
タックフリータイム(分)20(23℃)
危険物の類別非危険物
適合プライマーP-50
主なワークパーツ
水まわりの補修に最適な、プロも使用する高性能なシリコーン系充填剤です。
スキマにしっかり接着します!
専用の工具を使わずに、手絞りで簡単に施工できます。
防カビ、抗菌タイプ。
用途浴室・洗面台などのすき間の防水シール。
浴槽周辺・洗面台周辺・タイル目地・流し台周辺。
色白
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
隙間に施工して雑草が生えてくるのを防ぐ。
雑草の生えてくるスキマを埋めて草取りの手間解消。
十分揉んでからスキマに流し込むだけの簡単施工。
用途壁と地面のコンクリートなどのスキマの雑草防止
色グレー
容器パウチパック
タックフリータイム(分)10
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
¥649
税込¥714
3日以内出荷
高耐久(高接着・高耐熱・高耐候)
最高水準の接着性で雨水の浸入を防ぎ、一般変成シリコーンを上回る耐候性と耐熱性を実現しました。
ノンブリード
ほとんどの建築用塗料でベタつきが発生せず、液状成分(可塑剤類)の流出が少なく、長期にわたりしなやかなゴム弾性を維持します。
低モジュラス
防カビ剤配合
用途窯業系サイディングのパネル間目地及び窓枠まわり目地
フッ素塗装鋼鈑、カラー鋼鈑等
金属パネルの継ぎ目、ダクト周り
その他一般建築物の外装目地
仕様専用プライマー:P-50
容器カートリッジ
指触乾燥時間(分)40(23℃)
危険物の類別非危険物
特性高接着・高耐熱・高耐候・防カビ
工場などの床目地・土間目地・コンクリート床のひび割れ補修に最適。
ハードに固まる速硬化タイプ
高硬度・高強度・高伸びを実現!
少量タイプの使い切り
用途工場や倉庫のコンクリート床のひび割れ補修、土間目地充填、ヒールの踏み抜き防止、板金後のシール接着
色ライトグレー
容器パウチ
主な用途コンクリート床
タックフリータイム(分)40
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
¥709
税込¥780
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。