スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「定圧荷重器」の検索結果
付属品CLA-9 100g
破断伸度(%)750
可使時間(分)150(23℃)
引張強度(MPa)3.4
密度(g/cm3)1.20(23℃)
外観灰白色
粘度(Pa・s)35
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬化時間23℃×24時間
硬度(アスカーC)30
添加量CLA-9(10.0%)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。