2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿気と反応して常温で硬化・接着し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品からの冷却機器へ熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。
容量(g)250 質量(g)250 トラスコ品番389-2000 タイプ脱アセトンタイプ 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 熱伝導率(W/mk)2.4 危険物の類別非危険物
1本(250g)
27,980 税込30,778
当日出荷

信越化学工業熱伝導性RTVゴム (要冷蔵)
エコ商品
加熱硬化することにより、短時間で均一に硬化し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品から冷却機器への熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。一液なので使用前の混合・脱泡が不要です。
用途各種放熱シール、放熱ポッティングなど 難燃性UL94:V-0 (0.8mm) 密度(g/cm3)(23℃)2.92 硬さ(デュロメータA)75 外観灰色 硬化条件1液付加(加熱) 熱伝導率(W/mk)2.2 硬化時間(時間)120℃×1 粘度(Pa・s)80 保管環境要冷蔵:10℃以下 危険物の類別非危険物 入数1本(200g) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200g×1本)
16,980 税込18,678
16日以内出荷