スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「ディスクガード」の検索結果
オイルガード一体型TIG溶接機(車輪付)[NETIS登録製品]インバータ発電付き 高性能TIG溶接機
オイルガード装備の環境対応TIG溶接機
超低騒音
エコ溶接/エコ発電
定格使用率(%)(TIG溶接・手棒溶接)40
トラスコ品番494-7878
定格電圧(V)(手棒溶接)30
定格電流(A)DC250
定格出力電流(A)(TIG溶接・出力性能)DC300
機能発電/溶接同時使用、漏電しゃ断器付、周波数切替、セル、防音、スローダウン、自動エア抜き
乾燥質量(kg)380
燃料タンク容量(L)29
電流調整範囲(A)(TIG溶接)DC4~300
定格出力電圧(V)20
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)TIG溶接[140A]エコ使用率100%時:約20、TIG溶接[250A]エコ使用率50%時:約18.5、手棒溶接[250A]エコ使用率40%時:約16.5
騒音値(dB(A)/7m)無負荷高速時:59(LwA85)、無負荷エコ時:57
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1363×635×1019
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
翌々日出荷
オイルガード一体型溶接機(車輪付)[NETIS登録製品]インバータ発電付き 1人用最大400A、2人用最大210A
余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接
溶接使用率100%
電撃防止機能付(VRD)
超低騒音
エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100/110、三相200/220
定格電流(A)単相:30×1個,15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz)
定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)
乾燥質量(kg)409
電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)
定格出力(kVA)単相3.0(50/60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×890
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
翌々日出荷
オイルガード一体型溶接機(車輪付)[NETIS登録製品] ※別売リモコンで遠隔操作(溶接電流、エンジンON/OFF)可能
余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接
溶接使用率100%
電撃防止機能付(VRD)
超低騒音
エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100/110、三相200/220
定格電流(A)単相:30×1個、15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz)
定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)
乾燥質量(kg)396
電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)
定格出力(kVA)単相9.0(50Hz)/9.9(60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×890
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
翌々日出荷
オイルガード一体型溶接機[NETIS登録製品] 1人用最大400A、2人用最大210A(車輪付)
余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接
溶接使用率100%
電撃防止機能付(VRD)
超低騒音
エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100/110、三相200/220
定格電流(A)30×1個、15×4個(50/60Hz)(単相)、34.6(50Hz)/39.4(60Hz)(三相)
定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)
乾燥質量(kg)396
電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)
定格出力(kVA)単相9.0(50Hz)/9.9(60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×890
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。