2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細工作業に適した置きタイプの小型トーチです。 カセットボンベでも充てん可能です。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理 火炎温度(℃)800~1300 トラスコ品番159-4810 材質樹脂、ステンレス 長さ(mm)100 幅(mm)70 高さ(mm)162 質量(g)202 点火方式圧電着火方式 発熱量(kcal/h)500 火口外径(Φmm)20
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。 燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。 操作性に優れたトリガー式。点火⇔消火は指一本でライター感覚!さまざまな気配り機能で効率良く作業ができます。 ホールド機能付き安全設計。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理 火炎温度(℃)800~1300 質量(g)202(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×70×146 点火方式圧電着火方式 発熱量(kW[kcal/h])0.23[200] ガス消費量(g/h)17 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)12 充填量(ガス)約7g
1台
5,998 税込6,598
当日出荷