プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ
取付方式カセットガス式
成分液化プロパン、液化ブタン
主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700
RoHS指令(10物質対応)対応
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
質量(g)410(1本あたり)
容量(g)220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。