絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(176)
  • ダイヘン(2,035)
  • エスコ(1,450)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • TRUSCO(538)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(475)
  • SUZUKID(スズキッド)(433)
  • マイト工業株式会社(422)
  • 阪口製作所(398)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(384)
  • ニッぺ(日本ペイント)(358)
  • スリーボンド(357)
  • Panasonic(パナソニック)(324)
  • TAMIYA(タミヤ)(322)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(300)
  • 日酸TANAKA(293)
  • エスケー化研(291)
  • セメダイン(280)
  • アサヒペン(277)
  • ヤマト産業(247)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
潤滑スプレー テフロドライ LAMP(スガツネ工業)潤滑スプレー テフロドライLAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(100mL)
当日出荷
低摩耗性に優れたPTFE(フッ素樹脂)の微粒子が摺動部のすべりを助けます。油分を含まないほぼ無色透明の半乾燥塗膜タイプで油汚れなどがありません。特殊配合剤が耐圧性と持続性を発揮し、常に高い荷重を支えている摺動部に適します。溶剤タイプのスプレーのため、複雑な形状の摺動部に付着します。長期間の使用においてもABS樹脂・スチロール・ポリカーボネート・ポリアミド・ポリアセタールなどプラスチック成形品やメラミン樹脂・アクリル・ポリエステル・ポリウレタンなどの塗装面に悪影響を与えません。
用途家具・建具・住宅部品・錠前などの摺動部・回転部、文具・OA機器、各種日用品、スポーツ・レジャー用品・玩具など、金属・プラスチック・木部など成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(kg)3.5青緑使用温度範囲(℃)-20~70危険等級アズワン品番64-6794-58危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量65mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
生分解性高性能潤滑剤ハイパーテフロ LAMP(スガツネ工業)生分解性高性能潤滑剤ハイパーテフロLAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個(20mL)
当日出荷
クリーンルームでの使用に最適な、潤滑性能をもつPTFE(フッ素樹脂)と最高級エステル油をベースに特殊配合した高性能潤滑剤です。低発塵性をもち蒸発量が少なく、生分解性にも優れているため、環境負荷を最大限に軽減します。効果が長い間持続します。ゴムや樹脂へ影響を与える心配がほとんどありません。はけで塗るタイプの潤滑剤です。
用途クリーンルーム内の設備のメンテナンス用、金属同士の摺動部・回転部分の潤滑用など成分鉱物油、脂肪酸エステール、石油スルフォネート、炭化水素系溶剤質量(kg)19青緑使用温度範囲(℃)-20~70粘度(at40℃mm2/s)50(JIS K2283)危険物の類別非危険物比重(at15℃)0.90(JIS K2249)特性潤滑
UV接着用吸盤式治具 639-1 LAMP(スガツネ工業)UV接着用吸盤式治具 639-1LAMP(スガツネ工業)
329,800税込362,780
1式
3日以内出荷
ガラスケースの直角面の接着に使用する治具です。 大型のガラスショーケース製作に最適です。 つまみ[1]やハンドル[2]の操作によって、ガラスの接着面の間隔が簡単に微調節できます。
トラスコ品番225-6480質量(g)1390危険物の類別非危険物
UV接着用偏芯治具 637-1 LAMP(スガツネ工業)UV接着用偏芯治具 637-1LAMP(スガツネ工業)
47,980税込52,778
1セット(4個)
3日以内出荷
ガラスショーケースなどの天板、棚板などの水平取付用治具です。 棚など直立した壁に水平に接着する際使用します。 サイズはΦ67.6×14.1mmです。 吸盤部サイズはΦ55mmです。 最大6mmまで無段階で調整ができます。
トラスコ品番225-8060質量(g)1390危険物の類別非危険物
専用クリーナー 51-079-10 LAMP(スガツネ工業)専用クリーナー 51-079-10LAMP(スガツネ工業)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
ガラスおよび金属接着面のゴミや油分を取り除くための専用クリーナーです。 1次照射後にはみ出たUV接着剤を取り除きます。
トラスコ品番225-4894質量(g)1390危険物の類別非危険物
UV接着剤 LV74V10 LAMP(スガツネ工業)UV接着剤 LV74V10LAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
質量(g)1390危険物の類別非危険物
UV接着用ポンプ式治具 638-9 LAMP(スガツネ工業)UV接着用ポンプ式治具 638-9LAMP(スガツネ工業)
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
ガラスケースの直角面の接着に使用する治具です。 手動式真空ポンプで作業効率が上がります。
トラスコ品番225-3250質量(g)1390危険物の類別非危険物
UV接着用ノズルセット 52-093-19 LAMP(スガツネ工業)UV接着用ノズルセット 52-093-19LAMP(スガツネ工業)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
付属のアダプターと組み合わせて、UV接着剤の容器に取り付けて使用します。 UV接着剤を無駄なく塗布できます。
トラスコ品番225-1690質量(g)1390危険物の類別非危険物
UV接着用アジャスター52-061-57 LAMP(スガツネ工業)UV接着用アジャスター52-061-57LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
UV接着用のアジャスターです。
トラスコ品番225-3221質量(g)4600危険物の類別非危険物