絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(85)
- ダイヘン(1,901)
- パナソニックコネクト(1,194)
- エスコ(695)
- Panasonic(パナソニック)(550)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](483)
- TRUSCO(470)
- SUZUKID(スズキッド)(427)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(408)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(328)
- TAMIYA(タミヤ)(316)
- ニッぺ(日本ペイント)(313)
- スリーボンド(299)
- 日酸TANAKA(291)
- アサヒペン(280)
- ヤマト産業(238)
- 三立電器工業(220)
- 千代田精機(219)
- セメダイン(217)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

潤滑スプレー テフロドライ
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個(100mL)当日出荷低摩耗性に優れたPTFE(フッ素樹脂)の微粒子が摺動部のすべりを助けます。油分を含まないほぼ無色透明の半乾燥塗膜タイプで油汚れなどがありません。特殊配合剤が耐圧性と持続性を発揮し、常に高い荷重を支えている摺動部に適します。溶剤タイプのスプレーのため、複雑な形状の摺動部に付着します。長期間の使用においてもABS樹脂・スチロール・ポリカーボネート・ポリアミド・ポリアセタールなどプラスチック成形品やメラミン樹脂・アクリル・ポリエステル・ポリウレタンなどの塗装面に悪影響を与えません。用途家具・建具・住宅部品・錠前などの摺動部・回転部、文具・OA機器、各種日用品、スポーツ・レジャー用品・玩具など、金属・プラスチック・木部など成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(kg)3.5色青緑使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅱアズワン品番64-6794-58危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量65mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
生分解性高性能潤滑剤ハイパーテフロ
LAMP(スガツネ工業)¥3,898税込¥4,2881個(20mL)当日出荷クリーンルームでの使用に最適な、潤滑性能をもつPTFE(フッ素樹脂)と最高級エステル油をベースに特殊配合した高性能潤滑剤です。低発塵性をもち蒸発量が少なく、生分解性にも優れているため、環境負荷を最大限に軽減します。効果が長い間持続します。ゴムや樹脂へ影響を与える心配がほとんどありません。はけで塗るタイプの潤滑剤です。用途クリーンルーム内の設備のメンテナンス用、金属同士の摺動部・回転部分の潤滑用など成分鉱物油、脂肪酸エステール、石油スルフォネート、炭化水素系溶剤質量(kg)19色青緑使用温度範囲(℃)-20~70粘度(at40℃mm2/s)50(JIS K2283)危険物の類別非危険物比重(at15℃)0.90(JIS K2249)特性潤滑
専用クリーナー 51-079-10
LAMP(スガツネ工業)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷ガラスおよび金属接着面のゴミや油分を取り除くための専用クリーナーです。 1次照射後にはみ出たUV接着剤を取り除きます。トラスコ品番225-4894質量(g)1390危険物の類別非危険物
プラスチック空気孔APD-KH型
LAMP(スガツネ工業)¥189~税込¥208~1個4日以内出荷空気孔と配線孔を組み合わせた画期的な商品です。AVキャビネットに最適です。用途AVキャビネットなど危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス蝶番GH36-NCR型
LAMP(スガツネ工業)¥589税込¥6481個4日以内出荷ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。トラスコ品番131-9726材質鋼(SPCC)種類ガラス蝶番危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ガラス蝶番GH-456N型
LAMP(スガツネ工業)¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1mm、左右±1.2mm)材質銅合金(C3604)種類ガラス蝶番危険物の類別非危険物適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
APD-KH66-BRプラスチック空気孔
LAMP(スガツネ工業)¥189税込¥2081個4日以内出荷空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。サイズは大・中・小、カラーは5種類と豊富に取りそろえています。(APD-KH260型のカラーは3種類です。)トラスコ品番131-8859材質ABS樹脂、仕上:長さ(mm)66色ブラウン高さ(mm)28危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
UV接着用吸盤式治具 639-1
LAMP(スガツネ工業)¥329,800税込¥362,7801式3日以内出荷ガラスケースの直角面の接着に使用する治具です。 大型のガラスショーケース製作に最適です。 つまみ[1]やハンドル[2]の操作によって、ガラスの接着面の間隔が簡単に微調節できます。トラスコ品番225-6480質量(g)1390危険物の類別非危険物
UV接着用偏芯治具 637-1
LAMP(スガツネ工業)¥47,980税込¥52,7781セット(4個)3日以内出荷ガラスショーケースなどの天板、棚板などの水平取付用治具です。 棚など直立した壁に水平に接着する際使用します。 サイズはΦ67.6×14.1mmです。 吸盤部サイズはΦ55mmです。 最大6mmまで無段階で調整ができます。トラスコ品番225-8060質量(g)1390危険物の類別非危険物
UV接着用ポンプ式治具 638-9
LAMP(スガツネ工業)¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷ガラスケースの直角面の接着に使用する治具です。 手動式真空ポンプで作業効率が上がります。トラスコ品番225-3250質量(g)1390危険物の類別非危険物
UV接着用ノズルセット 52-093-19
LAMP(スガツネ工業)¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷付属のアダプターと組み合わせて、UV接着剤の容器に取り付けて使用します。 UV接着剤を無駄なく塗布できます。トラスコ品番225-1690質量(g)1390危険物の類別非危険物
UV接着用アジャスター52-061-57
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷UV接着用のアジャスターです。トラスコ品番225-3221質量(g)4600危険物の類別非危険物