21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUZUKID(スズキッド)中型切断器本体のみ
ガス切断器本体です。中型ガズ切断器本体です。
用途ガス切断器本体。 切断板厚(mm)(火口NO.1)1.0~5.0、(火口NO.2)5.0~15.0、(火口NO.3)15.0~30.0
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)大型A号切断器 本体のみ
大型A号切断器。ガス切断に使用します。 ガス切断に使用する大型A号切断器です。 切断する板厚によって火口を選択します。
用途大型A号切断器本体のみ。 仕様本体のみ
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)LPG中型切断器本体のみ
LPGを使用する際に使用する中型の切断器です。
用途LPGを使用する際に使用する中型の切断器 使用ガスLPG タイプ中型
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)LPG大型切断器本体のみ
LPGを使用する際に使用する大型の切断器です。
用途LPGを使用する際に使用する大型の切断器 使用ガスLPG 質量(g)860 タイプ大型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×530×55
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1個
239 税込263
当日出荷

ガス溶接、切断器用の火口清掃針です。 火口のメンテナンスに使用します。火口内部を掃除する針です。
用途火口掃除針。 材質ステンレス製
1個
589 税込648
当日出荷

1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


SUZUKID(スズキッド)LPG大型切断器用火口#2
切断器用の火口です。 LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工 使用ガスLPG 質量(g)120 タイプ大型切断器用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)LPG中型切断器用火口
LPG用中型切断器用火口です。プロパンガス溶断用火口です。
使用ガスLPG
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)大型A号切断器用火口#2
ガス切断用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。
用途ガス溶断作業用火口 切断板厚(mm)20~40 口径(Φmm)1.3 火口番号2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)酸素用溶断器直結プラグ
酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手溶断器直結用です。 溶断器・溶接器に取り付けます。
用途ガス溶接・切断用。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)ガス用溶断器直結プラグ
ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手溶断器直結用です。 溶断器・溶接器に取り付けます。 オス側です。
用途ガス溶接・切断用。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)仏式中型溶接器 本体のみ
ガス溶接に使用する仏式中型溶接器本体です。 加工板厚によって火口を選択します。 切断する板厚によって火口を選択します。
用途仏式中型溶接器本体のみ。 仕様本体のみ
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

簡単、便利なデジタル操作。その溶接ワークに死角無し。高級感のあるグレイッシュブロンズカラー採用。ブルーフィルタ採用で鮮明な視界を確保。外側ボタンで面体を脱がずに設定調整できます。フィット感抜群のヘッドギア採用しています。作業モード切替:常時遮光(DARK)、溶接(WELD)、切断(CUT)、グラインド(GRIND)の4種モードを作業環境に併せて設定可能です。遮光度調整:切断モードでは#4~#8、溶接モードでは#9~#13の範囲で遮光度調整できます。感度調整:光を感知するセンサーの感度を6段階で調整できます。戻り速度調整:遮光前の明るさに戻るまでの時間を6段階で調整できます。
用途溶接作業時に発生するアーク光や飛散するスパッタ等から目や顔を保護する溶接面です。 グレイッシュブロンズ 電源自動オン/オフ フィルターブルー バッテリーソーラー+リチウム電池(CR2032×2) レンジ【遮光度】#4~#8/#9~#13 遮光度【遮光前】#3 視界範囲(mm)100×53 戻り速度(秒)6段階ボタン調整:約0.04~約2.0 感度調整6段階ボタン調整 遮光速度(秒)1/25.000
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)大型A号切断器用火口#1
ガス溶接用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。 関東・関西共用です。
用途ガス溶断作業用火口 切断板厚(mm)1~20 口径(Φmm)1 火口番号1
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)LPG大型切断器用火口#3
切断器用の火口です。 LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工 使用ガスLPG 質量(g)120 タイプ大型切断器用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

SUZUKID(スズキッド)中型切断器用火口#2
ガス切断用火口です。 鉄の加工・切断に使用します。
用途ガス溶断作業用火口 切断板厚(mm)5~15 口径(Φmm)0.9 使用ガスアセチレン 火口番号2
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)酸素ホース 10M
酸素用のホースです。溶断器・溶接器に取り付けます。
用途ガス溶接・切断用。 長さ(m)10
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)アセチレンホース 10M
アセチレンガス用のホースです。溶断器・溶接器に取り付けます。
用途ガス溶接・切断用。 長さ(m)10
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)LPG大型切断器用火口#1
切断器用の火口です。 LPG切断器用です。
用途金属板等の切断・加工 使用ガスLPG 質量(g)120 タイプ大型切断器用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷