スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「自動はんだ送り装置」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
パーソナルスポット溶接機。
シートメタル(薄板)にワイヤークラフト(線材交差)に適しています。
100Vコンセントから使用可能。
溶接時に火花・ヒュームや音が出にくいため、室内でも溶接作業可能。
製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも使用可能。
用途薄板鋼板・ステンレスのスポット溶接機
定格使用率(%)2
仕様適用板厚標準アーム20cm:2mm+2mm
トラスコ品番818-9276
セット内容保証書/100Vアダプタ/取手/六角棒スパナ/電極(2個)
材質筐体:アルミ、アーム部:銅、持ち手:木
質量(g)1250
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×434×223
電源コード(m)1.7
定格入力(kVA)1.5
適合材(溶接可能)鉄・ステンレス
定格二次無負荷電圧(V)AC1.7
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。