スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「鉄 マスク」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 止め具です。
用途交換用の止め具です。
材質鉄
寸法(mm)103×59×3
質量(g)3
関連資料(2.25MB)
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
チッピングハンマーの進化版、バネの弾力でスラグ等を排除が簡単です。ブラシ付きなので連動作業で細かいスパッタ粒子も取れます。
用途溶接後のスラグ、スパッタ除去。
材質本体部材質・鉄(硬度HRC45相当)、ワイヤブラシ部材質・鋼線、木
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
限定カラーの溶接機です。付属品として、手持ち溶接面(品番P-189)とノズル(1ケ)、チップ(2ケ)がセットになっています。2020グッドデザイン賞を受賞しました。 EMI基準適合商品です。最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能、インチング機能、手棒溶接(MMA)機能付きです。Φ0.6ノンガスワイヤの使用で安定した薄板溶接が可能です。チップなどの消耗品の保管に便利な収納ケースを搭載しています。取手には、トーチ、アース、電源などのコードが巻けて、持ち運びに便利です。100V15Aコンセントで0.8mm~3.0mmまでの溶接が可能です。
用途軟鋼、ステンレスの溶接に。
付属品トーチコード1.8m(本体付)×1本、アースコード2m×1本、溶接棒ホルダーコード2m、100Vプラグ付電源コード3m(本体付・3P→2P変換アダプタ付)×1本
トラスコ品番611-5601
幅(mm)185
高さ(mm)350
奥行(mm)515
ケーブル長(m)【アースケーブル】2【ホルダーケーブル】2【二次側】1.8
入力電圧(V)単相100
出力電流(A)30~100
使用率(%)35
電源コード(m)3
定格入力(kVA)2.55
適合材軟鋼、ステンレス
入力電流(A)25.5
溶接板厚(mm)【鉄】0.6~4.0【ステンレス】0.8~1.5
使用ワイヤー(mm)Φ0.6~0.8
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。