特殊コンパウンドに二硫化モリブデンを配合した高粘度で粘着性の潤滑剤です。高荷重、衝撃荷重に耐え、歯車の損傷と磨耗を防止します。また、歯面への付着が良く、半乾燥皮膜を形成するため、撥水性があり飛散、たれ落ちが僅少です。
用途開放歯車の潤滑に。粉塵雰囲気の潤滑に。ワイヤーロープの潤滑に
使用温度範囲(℃)-20~70
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番123-2142
容器スプレー缶
基油鉱油・石油・アスファルト
固体潤滑剤他二硫化モリブデン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.233L
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)108
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
半合成油にモリブデン、グラファイト、金属微粉末を配合した耐熱グリースです。
高温下でカーボン残査が少ないため、持続性に優れています。
用途スライディングノズルの金属摺動部に、各種の高温摺動部に
ちょう度No.1
特性耐熱性
トラスコ品番868-2293
使用温度範囲(℃)-10~800
外観暗褐色
粘度(at40℃mm2/s)(基油)435
増ちょう剤ベントン
基油鉱物油+合成油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途成形機の突き出しピン・スライドコア
商品タイプフッ素グリース
特性耐摩耗性
タイプ潤滑被膜:半固体(グリース)状
使用温度範囲(℃)-20~250
危険物の類別非危険物
耐熱性に優れ、長寿命に富むフッ素グリーススプレーです。
用途射出成形機のガイドピンなど
色半透明
特性耐熱性
トラスコ品番818-4803
使用温度範囲(℃)-20~250
主成分合成油、PTFE
危険物の類別非危険物
グリス種類フッ素グリース
1缶(330mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途成形機の突き出しピン・スライドコア
商品タイプフッ素グリース
特性耐摩耗性
使用温度範囲(℃)-20~250
危険物の類別非危険物
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途成形機の突き出しピン・スライドコア
商品タイプフッ素グリース
特性耐摩耗性
使用温度範囲(℃)-20~250
危険物の類別非危険物
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。