7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテック68スプレー
PTFEの超微粒子と有機モリブデン化合物を配合した透明な浸透・潤滑・防錆スプレーです。狭い隙間にもよく浸透し、すぐれた潤滑性と磨耗減少効果を発揮します。また、防錆剤を配合しておりますので、サビ止め効果もすぐれています。
用途産業機械、精密機械、工作機械、印刷・製本機械などの回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。 産業車輌、鉄道船舶機器、自動車などの輸送機器の回転、摺動部、ギヤ、チェーンに。 事務機器、OA機器の回転、摺動部、ギヤチェーンに。 使用温度範囲(℃)-10~80 仕様逆さ噴き可能 トラスコ品番123-2738 噴射剤LPG 外観白色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.155L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

PTFEと有機モリブデンを配合した薄膜形成タイプの潤滑スプレー。高精度で複雑な摩擦面によく付着します。
用途射出成形時の突出しピンの潤滑に。精密機械の回転、摺動部に。汚れを嫌う箇所の潤滑に 使用温度範囲(℃)-20~70 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番123-2720 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.099L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)258
1本(330mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に 歯面、軸受に 圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に ピン、ネジの固着防止 結合部の脱着に 家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に プレス加工の金型離型剤に 灰黒色 適合範囲機械部品 主成分鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリン ちょう度(25℃、60W/min)280 外観灰黒色均一ペースト状 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(50g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

部品組立時のかじりを防止し、ならし運転を円滑にします。 摺動部に少量塗布するだけで組み立て時のかじりや、組み立て後の摩耗、焼き付けを防止します。 鉱油物に二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。
用途機械の組み立て時の回転部・摺動部、各種ビン、ねじ部、ボルト、ナット トラスコ品番121-8913 灰黒色 使用温度範囲(℃)350以下 主成分鉱物油、二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.065L 危険物の性状非水溶性
1缶(330mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

特殊透明オイルに強力な浸透剤と防錆剤を配合したオイルです。 狭いすき間にもよく浸透し、よく滑るので、錆付いたネジなどの分解や錆落とし作業には大変有効です。 金属表面に付いた湿気を押しのける水置換性によって、除湿と防錆効果を発揮します。
用途回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。 機械、装置の部品分解とネジ緩めに。 金属の錆止め、錆落とし作業に。 精密機器の軽潤滑に。 汚れを嫌う部位の潤滑に。 金属表面に付着した水滴などの除去に。 使用温度範囲(℃)-10~70 トラスコ品番121-8239 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.188L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

汎用で、経済的な組立用潤滑剤として、また低速高荷重箇所の運転用グリースとしてご使用頂けます。 リチウムグリースにモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペースト。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に プレス加工の金型離型剤に 減速機の組立時に歯面、軸受に 極圧下のかん合部に 使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下 トラスコ品番121-9391 種別汎用組立用潤滑剤スプレー 外観黒色 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.129L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合し、リチウム石けんでゲル化させたペースト状潤滑剤です。機械部品の組立時にかん合部や摺動面に塗布して下さい。部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。プレス加工の金型離型剤に 種別汎用組立用潤滑剤 使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下 適合範囲機械部品 ちょう度(25℃、60W/min)310 滴点(℃)~180 密度(g/cm3)1.17 外観黒色 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(200g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)