スミコーマルチグリスEX No.2 400gSUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)当日出荷
極圧添加剤配合の焼付き防止性能に優れたリチウムコンプレックスグリースです。
用途製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に。トラスコ品番546-8993材質主成分:合成油、リチウム複合石けん、極圧添加剤色淡褐色使用温度範囲(℃)-20~200容量(kg)0.4容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.45kgRoHS指令(10物質対応)対応
アリビオグリースFGLSUMICO(住鉱潤滑剤)当日出荷
食品機械用極圧・防錆グリースです。広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。
トラスコ品番216-5941色茶使用温度範囲(℃)-40~200容量(g)400容器カートリッジ動粘度(mm2/s)(40℃)50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g
オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルードSUMICO(住鉱潤滑剤)¥21,980~税込¥24,178~
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。
ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。
JIS工業用ギヤ油2種相当。
適合範囲ギヤ、軸受、チェーン色淡黄色使用温度範囲(℃)-40~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油
オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルードSUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980~税込¥21,978~
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。
ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。
JIS工業用ギヤ油2種相当。
色淡黄色使用温度範囲(℃)-40~150融着荷重(N)シェル4球:1569危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ベースオイル合成油
ハイテンプオイルES460SUMICO(住鉱潤滑剤)5日以内出荷
高温下でのスラッジ発生が少なく、耐熱性に優れたオイル。
高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生が少ないオイル。
高温下でもピン・ブッシュの隙間の潤滑を長期間確保して、チェーンの伸びや摩耗を防止。
用途加熱炉・乾燥炉などの高温下のチェーン・ベアリング・摺動部色透明使用温度範囲(℃)230容量(L)18引火点(℃)220危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
切削剤(タッピングペースト) スミタップペーストスーパーSUMICO(住鉱潤滑剤)当日出荷
ステンレスなどの難切削加工に最適です。ペースト状切削剤です。
用途ドリル、タップ、ダイス、リーマなどによる加工トラスコ品番123-3009色淡黄色使用温度範囲(℃)40以下主成分鉱物油、油性向上剤、極圧剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
SシリコーンTASUMICO(住鉱潤滑剤)当日出荷
食品機械用のOリング・シールパッキン専用のグリースです。
NSF H1認証登録。
色白色透明トラスコ品番759-7428使用温度範囲(℃)-50~250容量(g)1000主成分シリコーンオイル、シリカ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
SFシリコーンオイルスプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)当日出荷
食品用樹脂成型の離型剤です。
NSF H1取得で、食品に触れる樹脂の金型に最適です。
用途食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所に。規格NSF H1 認定登録使用温度範囲(℃)-50~200トラスコ品番759-7452色透明容量(mL)420主成分合成油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ホワイトアルコムグリースSUMICO(住鉱潤滑剤)当日出荷
狭いところ・少量使用の箇所に便利な80gカートリッジです。NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。耐熱・耐水性に優れています。
用途食品、医療品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに。ちょう度No.2色白仕様NSF H1認証取得成分精製流動パラフィン油、アルミニウム複合石けん、酸化亜鉛トラスコ品番486-1167質量(g)85使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)80外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70増ちょう剤アルミニウム複合石けん基油高精製パラフィンオイル固体潤滑剤他酸化亜鉛危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.08kg
食品機械用潤滑剤 アリビオフルードSUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)当日出荷
安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。色淡黄色容量(L)1質量(kg)1.1仕様NSF H1 認定取得成分ポリαオレフィン(PAO)使用温度範囲(℃)-10~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ペースト(組立用) モリペーストH 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)¥199,800税込¥219,780
1缶(16kg)
5日以内出荷
トラスコ品番135-9256容量(kg)16アズワン品番64-7143-18危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペースト(組立用) モリペースト500 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)¥189,800税込¥208,780
1缶(16kg)
5日以内出荷
トラスコ品番136-0774容量(kg)16アズワン品番64-7144-50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペースト(組立用) モリペースト300 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)¥23,980税込¥26,378
1缶(2.5kg)
4日以内出荷
二硫化モリブデン・グラファイト配合。
低速・高荷重下の運転用潤滑にも使用可能。
トラスコ品番868-2942ちょう度310引火点(℃)>220(ベースオイル)密度(g/cm3)1.17外観黒色流動点(℃)-24(ベースオイル)増ちょう剤リチウム石けん固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト動粘度(mm2/s)115(ベースオイル)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類NLGIグレードNo.1ベースオイル鉱物油
ペースト(組立用) モリペースト300 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)¥99,980税込¥109,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
トラスコ品番136-0749容量(kg)16アズワン品番64-7143-17危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペースト(組立用) スミテックP1 500gSUMICO(住鉱潤滑剤)¥36,980税込¥40,678
1箱(500g×6缶)
翌々日出荷
トラスコ品番868-1933容量(g)500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペースト(組立用) スミテックP1 4kgSUMICO(住鉱潤滑剤)¥79,980税込¥87,978
1箱(4kg×2缶)
翌々日出荷
トラスコ品番868-1935容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペースト(組立用) スミテックP1 1kgSUMICO(住鉱潤滑剤)¥22,980税込¥25,278
1箱(1kg×2缶)
4日以内出荷
トラスコ品番868-1934容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 500gSUMICO(住鉱潤滑剤)当日出荷
鉱油にモリブデン、グラファイト、金属粉末を高濃度に配合したペーストです。高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、摩耗、スティックスリップ、焼付きを防止します。
用途ネジ、ボルト、ワッシャーの焼付き防止に。トラスコ品番868-1919色銅褐色使用温度範囲800℃以下ちょう度372危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgベースオイル鉱物油 +合成油
グリース(低温用グリース) ローテンプグリースNo.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)3日以内出荷
低粘度オイルをベースとした
カルシウム石けんグリース。
低温下で優れた
低トルク効果を発揮。
冷凍室や寒冷地で使用される
機械の軸受や摺動部に。
特性耐寒性使用温度範囲(℃)-50~+80ちょう度269:0W外観淡褐色増ちょう剤カルシウム石けん基油鉱物油アズワン品番64-7143-42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(超高温用グリース) スミコーSN-Bグリース 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,978
1缶(2.5kg)
当日出荷
半合成油にモリブデン、グラファイト、金属微粉末を配合した耐熱グリースです。
高温下でカーボン残査が少ないため、持続性に優れています。
用途スライディングノズルの金属摺動部に、各種の高温摺動部にちょう度No.1特性耐熱性トラスコ品番868-2293使用温度範囲(℃)-10~800外観暗褐色粘度(at40℃mm2/s)(基油)435増ちょう剤ベントン基油鉱物油+合成油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.2SUMICO(住鉱潤滑剤)¥10,980税込¥12,078
1缶(2.5kg)
5日以内出荷
モリブデン配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです。
高温240℃下の集中給油を実現しました。
耐水、長寿命グリースとして高い評価を得ています。
用途加熱炉、乾燥炉の軸受に。
熱風送風機など高温軸受に。
製鉄の高温軸受に。
製紙ドライヤーロールなど高温軸受に。
その他装置機械の高温軸受に。特性耐熱性、耐水性、耐荷重性トラスコ品番868-2345使用温度範囲(℃)-10~+240ちょう度No.2(274)外観黒増ちょう剤リチウムコンプレックス石けん基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)4日以内出荷
高温下で固化しにくい耐熱グリースです。
有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリースです。
潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなどに商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性耐熱性、潤滑性、付着性、防錆性、耐水性色淡黄色アズワン品番64-7143-85危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
警報BOXヤマト産業税込¥78,078~¥70,980~
ノズルダイヘン税込¥3,298¥2,998
アセ枠ヤマト産業税込¥1,978¥1,798
チャックマツモト機械税込¥61,578~¥55,980~