スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「硬いグリス」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。
用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に
使用温度範囲(℃)-15~150
ちょう度No.2
種別リチウム石けん基グリース
タイプカートリッジタイプ
引火点(℃)200以上
外観灰黒色均一粘着グリース
粘度(at40℃mm2/s)700.9
流動点(℃)-10.0
増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん
基油鉱油+合成油
固体潤滑剤他MoS2
離油度質量(%)0.6
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
耐荷重性と付着性に優れたグリースで、スコーリングやピッチングなどのギヤ損傷、ワイヤロープの摩耗や偏心変形を防止。
用途開放歯車の潤滑に。ギヤカップリングに。
ちょう度No.1
容量(kg)2.5
質量(kg)2.8
トラスコ品番868-2321
使用温度範囲(℃)-10~+100℃
使用目的潤滑
増ちょう剤ベントン
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
特性耐荷重性、付着性
1缶(2.5kg)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。