スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「缶容器」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。
また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。
製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。
粘度VG220
色淡黄色
使用温度範囲(℃)250以下
容量(L)18
引火点(℃)286
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量18L
粘度指数98
ベースオイル合成油
1缶(18L)
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
耐熱性に優れ、高温下での油分の揮発が少ないオイル。
また高温下のチェーンにおいて、運転トルクの増大/蛇行などの原因となったり、給油時の妨げにもなるスラッジの発生も僅少です。
製パン、製菓オーブンの搬送チェーンや缶容器の塗装乾燥炉の搬送チェーンに。
粘度VG320
色淡黄色
使用温度範囲(℃)250以下
容量(L)18
引火点(℃)284
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量18L
粘度指数91
ベースオイル合成油
1缶(18L)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
特殊コンパウンドに二硫化モリブデンを配合した高粘度で粘着性の潤滑剤です。高荷重、衝撃荷重に耐え、歯車の損傷と磨耗を防止します。また、歯面への付着が良く、半乾燥皮膜を形成するため、撥水性があり飛散、たれ落ちが僅少です。
用途開放歯車の潤滑に。粉塵雰囲気の潤滑に。ワイヤーロープの潤滑に
使用温度範囲(℃)-20~70
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番123-2142
容器スプレー缶
基油鉱油・石油・アスファルト
固体潤滑剤他二硫化モリブデン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.233L
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)108
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。
耐荷重性や焼き付き防止性にも優れています。
一般のグリースでは対応できない200℃付近の高温箇所に使用できます。
連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。
用途高温や高荷重下の軸受・摺動部・ギヤ・ビン・ヒンジなどに
乾燥炉・加熱炉・熱風送風機
製紙のドライヤーロール
ちょう度No.2
使用温度範囲(℃)-10~200
主成分鉱物油、無機物、二硫化モリブデン
引火点(℃)300以上
ちょう度(25℃、60W/min)280
滴点(℃)なし
外観灰黒色
粘度(at40℃mm2/s)400
流動点(℃)-15.0
増ちょう剤特殊無機物
基油鉱物油
固体潤滑剤他MoS2
離油度質量(%)10.0
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
PTFEと有機モリブデンを配合した薄膜形成タイプの潤滑スプレー。高精度で複雑な摩擦面によく付着します。
用途射出成形時の突出しピンの潤滑に。精密機械の回転、摺動部に。汚れを嫌う箇所の潤滑に
使用温度範囲(℃)-20~70
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番123-2720
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.099L
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)258
1本(330mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
付着性のよいオイルに耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合したオイルスプレーです。
ピンとブッシュの間によく浸透します。
チェーン潤滑のポイントであるピンとブッシュのすき間によく浸透し、潤滑被膜を形成するため、チェーンの伸びと摩耗を防止します。
用途産業機械のチェーンに
建設機械、農機のチェーンに
印刷機械など精密機器のチェーンに
使用温度範囲(℃)-20~70
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番123-2860
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.22L
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)42
1本(330mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
鉱油に有機モリブデンや酸化防止剤を配合し、無溶剤でスプレー化した無色オイルスプレー。
用途汚れを嫌うチェーンに。ロボット、印刷機械の摺動部に。各種ピニオン、カム、ピンに
使用温度範囲(℃)-20~70
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番123-2886
容器スプレー缶
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.23L
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)132
1本(480mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。
用途高温下の摺動部、軸受に
ちょう度No.1
使用温度範囲(℃)-10~200
増ちょう剤特殊無機物
固体潤滑剤他MoS2
危険物の類別指定可燃物
耐熱性合成油(エステル油)に特殊酸化防止剤、極圧剤などを配合し、無溶剤でエアゾール化した高温用オイルスプレーです。
給油に便利な棒状で噴射します。
高温下(250℃以下)で安定しており、長時間流動性を保ち、カーボン残渣の発生も僅少です。
用途テンターの巾出し調整ネジに。
乾燥機のチェーン、高温部品搬送チェーンなど高温下のチェーンに。
その他高温摺動部の手差し給油に。
色無色
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番356-3871
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.42L
特性潤滑
原液量(mL)258
1本(420mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
化学的安定性と低摩擦性に優れたPTFE微粉末を微量の特殊な油で処理した白色の乾性粉末潤滑剤。
吹き付け時に粉末の飛散がなく、均一な厚膜に塗布できます。
用途高荷重、極圧下の開放摺動部に。超重量物移動の摺動部に
使用温度範囲(℃)-20~70
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番121-8328
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
指触乾燥時間(分)5~6
硬化条件常温乾燥
危険物の類別非危険物
特性潤滑
原液量(mL)192
1本(240mL)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
配合のグラファイトや錫などの効果により、低い体積抵抗率を示す導電性フッ素グリースです。
用途プリンタやコピー機などの軸受に。
トラスコ品番254-3860
色黒
使用温度範囲(℃)-15~+250
容量(g)100
容器缶
危険物の類別非危険物
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
フッ素グリースのリキッドタイプです。
用途プラスチック部品のきしみ止めなどに。
トラスコ品番249-8200
材質フッ素オイル、フッ素溶剤(HFE)、PTFE
色乳白
使用温度範囲(℃)-40~+180
容量(kg)1
容量(g)1000
ちょう度279
容器缶
密度1.55cm3
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。