3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
潤滑性に優れた有機モリブデンが隙間に浸透し、動きを滑らかにします。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
用途ねじ緩め、錆落とし、防錆に。 トラスコ品番161-5498 材質主成分:鉱物油、石油系溶剤、有機モリブデン 褐色 容量(mL)300 タイプ浸透防錆潤滑スプレー 使用温度範囲(℃)-10~+70 容量(L)0.3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 危険物の性状非水溶性
1本
519 税込571
当日出荷

特殊透明オイルに強力な浸透剤と防錆剤を配合したオイルです。 狭いすき間にもよく浸透し、よく滑るので、錆付いたネジなどの分解や錆落とし作業には大変有効です。 金属表面に付いた湿気を押しのける水置換性によって、除湿と防錆効果を発揮します。
用途回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。 機械、装置の部品分解とネジ緩めに。 金属の錆止め、錆落とし作業に。 精密機器の軽潤滑に。 汚れを嫌う部位の潤滑に。 金属表面に付着した水滴などの除去に。 使用温度範囲(℃)-10~70 トラスコ品番121-8239 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.188L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)ルブリコ プラス
優れた特性がプラスされた合成油を使用した浸透防錆潤滑剤です。プラスチックに影響を与えにくく、樹脂部品にも使用が可能です。低温流動性に優れ、氷点下になる環境下でも使用可能です。2WAYノズル採用です。正倒立バルブ採用で逆さ噴きも可能です。
用途ねじ緩め、錆落とし、防錆に。摺動部の潤滑ときしみ止めに。 トラスコ品番855-8608 材質主成分:合成油、石油系溶剤 淡黄色 容量(mL)420 使用温度範囲-10~70℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL 特性凍結浸透潤滑 2018年トラスコ掲載ページ3 1278 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷