スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「強力瞬間接着剤」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかりと強力に接着できる瞬間接着剤です。使い切りやすいミニサイズ3本入りで、必要な分だけ開封して、残りは開封せずに保管できます。液だれしにくく、位置合わせしやすいジェルタイプです。金属・木・プラスチックなど様々な素材を接着できるので、修理、工作など、幅広い用途に使用できます。
仕様多用途、ジェル状 種別瞬間接着剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0015L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個(0.5g×3本)
319 税込351
当日出荷

7070 スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ 3M(スリーエム) 動画あり
乾燥・硬化が早く、スピード接着が可能です。 タレ、しみ込みが少なく、浸透性素材にも使えます。 金属やプラスチックに加え、木材などの浸透性の素材にも使えます
用途金属・硬質プラスチック・合成ゴム・木材などの接着。 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、陶磁器、金属、木材、紙、皮 仕様低粘度型 付属品細ノズル2本入 トラスコ品番335-3061 透明 主成分シアノアクリレート・アクリル樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.023L 固着時間(秒)20(at25℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1個(23g)
779 税込857
当日出荷

衝撃に強くぶつかってもとれにくい液状タイプの瞬間接着剤ですソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。
特性耐衝撃 成分シアノアクリレート(90%)、合成ゴム(10%) トラスコ品番780-9247 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.005L 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1本(5g)
599 税込659
当日出荷

垂直面でも垂れない多用途ジェルタイプソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。10個付きの台紙セット
用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など 主な用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など 仕様多用途ジェル トラスコ品番756-5968 材質シアノアクリレート(90%)、アクリル樹脂(10%) 容量(g)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポイトのような新容器を採用しており、細かい部分にもワンプッシュで適量の液出しが簡単にできます。 特殊なキャップで密閉しているため、長期間保管していても固まりにくく、白化しにくいです。 ソフトラバーの採用で、握りやすく押し出しが容易のため、狙ったところに吐出できます。 液だれが少なく、はみ出しが少ないため、きれいに仕上がります。
用途各種工作、部品金具類 トラスコ品番756-5950 材質主成分:シアノアクリレート 透明 質量(g)32 容量(g)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.005L 固着時間(秒)20(25℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1個
499 税込549
当日出荷

衝撃に強い瞬間接着剤です。
用途金具、部品、靴の接着補修。 主な用途木材、紙、陶磁器、皮、硬質プラスチック、合成ゴム、金属 特性耐衝撃 トラスコ品番363-0901 透明 タイプ低粘度型 使用温度範囲(℃)-20 ~80 主成分シアノアクリレート・合成ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.002L 固着時間(秒)20(25℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃、速乾
1個(2g)
469 税込516
当日出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
399 税込439
当日出荷

危険等級 アズワン品番65-0387-74 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1個
399 税込439
当日出荷