スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分けタイプ3M(スリーエム)(6件のレビュー)当日出荷
しっかりと強力に接着できる瞬間接着剤です。使い切りやすいミニサイズ3本入りで、必要な分だけ開封して、残りは開封せずに保管できます。液だれしにくく、位置合わせしやすいジェルタイプです。金属・木・プラスチックなど様々な素材を接着できるので、修理、工作など、幅広い用途に使用できます。
仕様多用途、ジェル状種別瞬間接着剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0015L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
スコッチ超強力接着剤スーパー多用途12g3M(スリーエム)(7件のレビュー)当日出荷
つきにくいシリコーンゴムにも使える超強力接着剤です。
木、金属、塩ビ、ポリプロピレン・ポリエチレンにもつきます。
色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン
水性接着剤 FT1000NF3M(スリーエム)¥109,800~税込¥120,780~
1セット(4缶)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
水性の安全性と溶剤系並みの速着性を両立しています。塗布後30~60秒で貼り合わせ可能タックが発現します。(23℃)溶剤を使用していないため、引火の心配が無く作業環境が安全です。
用途フォーム材、ファブリック材、木質材などの接着に。主成分アクリル樹脂危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
瞬間接着剤 凹凸/多孔質用 高粘度タイプ IG40H3M(スリーエム)(1件のレビュー)当日出荷
難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。
用途金属、プラスチック、ゴムの接着。主な用途EPDM、ゴム、プラスチック仕様高粘度型トラスコ品番293-0463色無色透明質量(g)45主成分シアノアクリレート不揮発分100%引張せん断接着強さ(MPa)0.3(EPDM)粘度(Pa・s)0.4~0.6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.027L固着時間(秒)5~40危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
瞬間接着剤 隙間用 低粘度タイプ IG403M(スリーエム)(3件のレビュー)当日出荷
難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。
用途金属、プラスチック、ゴムの接着。主な用途EPDM、ゴム、プラスチック仕様低粘度型トラスコ品番293-0455色淡黄色透明質量(g)45主成分シアノアクリレート不揮発分100%引張せん断接着強さ(MPa)0.5(EPDM)粘度(Pa・s)0.02危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.027L固着時間(秒)3~20危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
工業用接着剤 EC1368NT3M(スリーエム)(5件のレビュー)当日出荷
速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。
速乾性のクロロプレン系接着剤。
テープのプライマーとして使用可能です。
トルエン・キシレンは使用していません。
JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。
厚生労働省指針値13物質不使用
用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサントラスコ品番309-9865質量(kg)1.2色黄色比重0.82不揮発分約25%標準塗布量約8m2/L粘度(mPa・s)約300危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
工業用接着剤3M(スリーエム)¥129,800税込¥142,780
1箱(0.147L×36本)
8日以内出荷
難接着素材のEPDMゴムの接着力に優れた接着剤です。初期接着力が高く、耐水性に優れます。
用途EPDM、合成ゴム、フェルト、金属、木などの接着特性耐水性、耐過可塑剤性色黒容量(L)0.147基材SBR主な用途EPDM、合成ゴム、フェルト、金属、木などの接着危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量148mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
警報BOXヤマト産業税込¥78,078~¥70,980~
ノズルダイヘン税込¥3,298¥2,998
アセ枠ヤマト産業税込¥1,978¥1,798
チャックマツモト機械税込¥61,578~¥55,980~