スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「ねじ ゆるみ止め 接着剤」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加熱固化が可能です。 (硬化条件 80℃×1h 以上)。紫外線硬化を付与しているためはみ出し部の仮硬化が可能です。(硬化条件30kJ/m2)。プライマーを使用することで速硬化が可能です。
用途HDD 部材等低アウトガス量が要求される部位の接着 金属部品嵌合部の接着 トラスコ品番698-7736 種類高強度 使用温度範囲(℃)-40~125 容量(g)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷

速硬化タイプです。高強度タイプです。中粘度タイプです
用途金属部品嵌合部の接着 トラスコ品番698-7739 緑色透明 種類高強度 使用温度範囲(℃)-40~150 容量(g)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

中粘度、作業性良好。かとう性付与、面接着に使用可能。紫外線硬化性付与(標準硬化条件30kJ/m2)
用途金属部品嵌合部の接着、シール。モーターマグネットとヨーク等の嵌合面接着 トラスコ品番698-7698 種類高強度 使用温度範囲(℃)-40~150 容量(g)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

低粘度、ぬれ性良好タイプです。低~中強度タイプです。可塑剤、アゾ染料を含みません。
用途浸透性を必要とするネジ部、嵌合部、巣穴の接着及びシール トラスコ品番698-7703 種類中強度 使用温度範囲(℃)-40~150 容量(g)250 危険物の類別非危険物
1缶
139,800 税込153,780
3日以内出荷

高強度、高粘度タイプです。
用途嵌合用 中・大型部品の嵌合部の固着 トラスコ品番547-6794 緑色透明 使用温度範囲(℃)-40~150 容量(g)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

高強度タイプ・高耐熱グレードです。
トラスコ品番548-1555 タイプ高強度・高耐熱グレード 使用温度範囲(℃)-40~200 容量(g)250 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK 使用温度範囲(℃)-20~80 比重0.88 引火点(℃)9 体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010 不揮発分31% 反応形態溶剤揮散 成分酢酸ビニル樹脂系 タイプ取りはずし可能 粘度(mPa・s[cP])350 危険等級 強度低強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1缶(200g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)