スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「着物用樟脳」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

ネジロック剤
モノタロウ
¥819
税込¥901
合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。
ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。
締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。
あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。
防錆効果あり。
用途ネジ部品用
M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。
樹脂ネジにもOK
使用温度範囲(℃)-20~80
比重0.88
引火点(℃)9
体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010
不揮発分31%
反応形態溶剤揮散
成分酢酸ビニル樹脂系
タイプ取りはずし可能
粘度(mPa・s[cP])350
危険等級Ⅱ
強度低強度
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。