クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。
油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。
耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途様々な建材のマーキングに。
金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。
寸法(mm)17×121
仕様(適合温度範囲℃)-46~66
質量(g)45.4
材質顔料
滑らかな書き心地で、速乾性に優れています。幅広い使用温度範囲を持っています。
用途様々な建材のマーキングに。金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。
材質顔料
寸法(mm)19.05×152.4
質量(g)30
使用温度範囲(℃)-18~200
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。