スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「汎用小型圧力調整器」の検索結果
材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、調整弁棒:SUS316、弁シート:PCTFE、ダイヤフラム:SUS316L
質量(kg)0.3
低圧圧力計(MPa)1
調整圧力(MPa)0~0.6
入口圧力(MPa)0.99
継手Rc1/8
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。