スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「窒素圧力計」の検索結果
関連キーワード
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。窒素ガス、アルゴンガス用。
仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)
質量(kg)約1.8
材質(本体)真鍮
圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa
口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4
入口圧力(MPa)14.8以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB)
出口圧力(MPa)0.4以下
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。