キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。湿った、または濡れたパーツに優れた水置換性・浸透性を発揮します。優れた防食効果を発揮します。フッ素配合で強力かつ長期的な潤滑が可能です。耐洗浄性を有しています。食品・薬品機械用の多目的潤滑・防食・洗浄スプレーです。
用途常に洗浄を行う食品・薬品の生産機械に。
仕様NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得、シリコンフリー
トラスコ品番836-4970
材質主成分:炭化水素系溶剤
色淡黄色透明
容量(mL)300
使用温度範囲-50~120℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3mL
2018年トラスコ掲載ページ3 1310
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
水置換性です。電気・電子部品上の湿気を除去し乾燥させるのに効果的です。
浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。
非伝導性です。
油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。
金属に塗布後屋内に置いておいた場合1年以上錆ない。
プラスチック、繊維、ペンキを侵さない
高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い
NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品
缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能
用途各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適
グリース、油脂の溶解除去に
トラスコ品番479-4222
色褐色
容量(mL)379
質量(g)312
使用温度範囲(℃)-40~180
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量369mL
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(379mL)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
水置換性です。
数多くの航空機規格に合格しています。
湿気、砂埃、ちり、汚れと振動に抜群の効果を発揮します。
高性能防錆・防蝕。
繊維、プラスチック、ゴム、ペンキ 等を侵さない
ワックス状膜を形成する事により、湿気、空気、アルカリ、酸雰囲気に対する防食効果を発揮する。
優れた焼き付き防止剤
金属に塗布後屋内に置いておいた場合2年以上錆ない。
※メーカー研究所にて測定。参考値として掲載したもので、保証値ではありません。
高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い
缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能
NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品
用途過酷な環境での防錆防蝕保護に。
航空機の主翼内部や調整面、機体内部に
林業・船舶・採鉱・紡織機・化学工業機器の防蝕に
車両や輸送搬送機の防蝕に
その他、部品・装置の長期保管に
色濁った茶色
質量(g)312
主成分石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-40~79
トラスコ品番423-9725
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量380mL
危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
水置換性です。電気設備・精密機器上の湿気を除去しながら膜を形成します。
浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。
非伝導性です。
油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。
金属に塗布後屋内に置いておいた場合3カ月以上錆ない。
※メーカー研究所にて測定。参考値として掲載したもので、保証値ではありません。
プラスチック、繊維、ペンキを侵さない
高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い
缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能
NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品
用途各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適
グリース、油脂の溶解除去に
色褐色
容量(mL)379
質量(g)312
トラスコ品番410-0581
使用温度範囲(℃)-45~149
主成分石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量379mL
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(379mL)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
電気パーツのショートを防ぎます。
水分の下に入り込み水分の蒸発を促進させます。
簡単塗布で、即効性があります。
防水・防錆効果があります。
非毒性で、四塩化炭素を含みません。
用途幅広い工業メンテナンスに。(自動車・航空・船舶・鉄道・通信・ 建設・農機)
仕様水置換性
トラスコ品番818-6542
色透明
使用温度範囲(℃)-5~60
主成分石油ナフサ
寿命5年
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。