スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「研磨用スプレー」の検索結果
簡単に塗布できるスプレータイプのリムーバーです。
古くなったガスケットを素早く除去します。
研磨やサンドペーパーなどが必要ありません。
メンテナンスの時間を短縮します。
処理後は表面に残留物が残りにくく、下地処理の時間が軽減します。
用途こびりついたガスケットはがし。
塗装の剥離に。
トラスコ品番818-6540
色透明
使用温度範囲(℃)4~45
主成分塩化メチレン
寿命5年
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。