スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「多用途スプレー」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広い用途に使えて、効果が長持ちタイプの防水スプレーです。 繊維だけじゃなく、革にも使える多用途タイプです。 フッ素パワーの効果が長持ちで、最大10倍持続力があります。※メーカー調べ フッ素系防水スプレーとの比較 ウェア(透湿素材)の透湿性をそこないません。 高撥水・撥油・防汚タイプなので、水・汚れ・油をしっかりはじきます。
用途靴・カバンなど革製品やスポーツウェア、アウトドア用品、カサ、レインウェアなどの繊維製品の防水、防汚に。 適合用途皮革、スウェード、合皮、綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリルなど 成分フッ素樹脂、炭化水素系溶剤 内容量(mL)420 主成分フッ素樹脂 危険等級 アズワン品番64-8545-59 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.294L 使用可能材質皮革、スウェード、合皮、綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリルなど 特性多用途、防汚、撥油、透湿性、高撥水 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
939 税込1,033
当日出荷

クロロプレンゴムを主成分とし、溶媒である有機溶剤が揮発することにより硬化する、初期立上り接着強さに優れた接着剤です。 粘度が低いため、エアースプレーでの塗布が可能な、多用途速乾スプレータイプです。 仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる、コンタクト接着タイプです。 はみ出し部分が目立たない半透明タイプです。 はく離強さ、たわみ性に優れています。 トルエン・キシレン対策品(環境対策品)です。
用途建材、家具などの組立や貼り合わせに。 断熱材や内装材の取り付けに。 主成分クロロプレンゴム 不揮発分18.0% 外観淡黄色 塗布方法エアースプレー 粘度(mPa・s)160(23℃) 危険等級 溶剤アセトン、酢酸エチル、n-ヘキサン、シクロヘキサン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16.475L ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ
1缶(14kg)
11,980 税込13,178
当日出荷