手軽に使える断熱充てん材です。
エアゾール式1液発泡ウレタンの充填タイプです。
配管部のすきま・断熱・結露防止にご使用いただけます。
収縮が少なく、約3倍に発泡します。
難燃剤入りです。
用途サッシ回り、開口部の断熱用
色クリーム色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
発泡ポリスチレンボードを溶かさない無溶剤タイプです。
一液、片面接着で施工が簡単です。
ホルムアルデヒドなどを含有しません。
オープンタイムなしですぐ張れます。
位置直し可能です。初期粘性良好(固着性)です。
発泡ポリスチレン、スレート等各種ボード類に対する接着性が良好です。
全国S1協議会連合会指定接着剤です。
用途内装壁面、天井面への防露用ポリスチレン裏打ちボード類の直張り施工
発泡ポリスチレンボードの接着
各種内装造作小物類の接着
新S1工法用
仕様新S1工法
JIS規格JIS A 5547
規格JAIA 4VOC基準適合
主成分変成シリコーン樹脂
主な用途コンクリート・モルタル
標準使用量500g/m2(3尺×6尺板施工時)
改正建築基準法(JIS対応)JIS A 5547 F★★★★
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性無溶剤、高弾性、高粘度
適合用途低VOC、耐衝撃
主なワークパーツ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。