スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「3Mコーキング」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切って貼るだけで乾燥時間が必要ないので、施工後すぐに使えます。 表面の汚れは洗剤で洗い落とせます。 -45℃~80℃の温度範囲で使用できます。 柔軟性があるので施工箇所に良く密着します。
用途洗面台や流し台など、水周りのすきま補修。 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)2.3 危険物の類別非危険物
1本ほか
1,288 税込1,417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目地幅の変更、ノズル部分の詰まりや汚れでカートリッジの先端のノズルを取り替えたいと思ったら!便利な3本パック。必需品です。
適合8060・8070用 危険物の類別非危険物
1セット(3本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高透明で多用途なシーリング材です。 クリアなので施工部の色を気にせず使用できます。 広範囲の下地材料への接着性・耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすいです。 はっ水汚染(しみ出し)が少ないです。 硬化後に塗料がのります。ノンブリードタイプです。
用途ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地 一般建築の内外装目地 モルタル・コンクリートの目地 色・風合いが異なる部位にまたがる目地 施工部のコーキングを目立たせたくない部位 直射日光が当たらない屋内のガラス目地 仕様【ヘラ慣らし可能時間】8分(23℃湿度50%) 成分変成シリコーン系 クリア タイプノンブリードタイプ 硬化速度【24時間後】5℃/1.7mm、23℃/3.1mm 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 不揮発分0.93 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 指触乾燥時間(分)23℃:300 粘度(Pa・s)190 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性高透明、高耐久性、塗装可、中モジュラス ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(333mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)