電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ)セメダイン¥3,698~税込¥4,068~
1本(333mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。
一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。
環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。
初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。
シロキサンフリー(接点障害対策品)です。
※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。
電源、トランスなどの絶縁シール。
電子部品の防水シール。密度(g/cm3)1.58指触乾燥時間(分)7危険物の類別指定可燃物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
固形ペンキサクラクレパス税込¥384¥349