スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「スパッタシートa種」の検索結果
炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。
アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。
材質炭素繊維杉綾織
瞬間使用温度(℃)1300
ハトメピッチ(mm)450
仕様A種合格品
厚さ(mm)1.23
JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品
連続使用温度(℃)250~300
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。