鋼製チューブにタングステン炭化物粒を詰め込んだガス溶接棒で、特に激しい摩耗を受けるオガライト成形機部品に肉盛して優れた性能が得られるように設計しています。
溶着金属は溶解した鉄とタングステンのマトリックス中に、超硬質のタングステン炭化物粒子が未溶解のまま均一に分散しています。
用途オガライト成形機スクリューの肉盛
棒径(Φmm)4
棒長(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1kg)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
タングステン炭化物系で、溶着金属中にタングステン炭化物を生成し、エロージョン及び土砂摩耗に最適です。
溶着金属は優れた耐摩耗性を示すと共に、腐食及び高温雰囲気中でも耐摩耗性に優れています。
用途ブロワー・サンドブラスト・ミキサーブレード・スクリューコンベア・スピードマーラーなどの肉盛
ワイヤー径(Φmm)1.6
使用ガスAr 20~25(L/min)
電流範囲(A)300~350
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類フラックス入り
1箱(10kg)
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
タングステン炭化物を焼結させた特殊な芯線を使用した溶接棒です。
溶着金属はタングステン炭化物を主体とする組織を示し、もっとも高い硬さが得られ、エロージョン摩耗に対して優れた性能を発揮します。
用途スクリューコンベア・ミキサーブレード・スピードマーラー・送風機のファンなど
棒径(Φmm)4
棒長(mm)300
電流範囲(A)80~120
被覆系黒鉛
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2.5kg)
¥199,800
税込¥219,780
14日以内出荷
軟鋼チューブにタングステン炭化物粒を封入して特殊なフラックスを被覆したタングステン炭化物系の硬化肉盛用アーク溶接棒です。
溶着金属は非常に硬く、衝撃の小さい激しい土砂摩耗に優れた耐摩耗性を示します。
用途カッターナイフ・スピードマーラー・ポンプインペラー・土木建設機械・鉱山機械などの肉盛
棒径(Φmm)6
棒長(mm)約400
電流範囲(A)150~170
JIS規格Z3251 DFWA-700-S
被覆系特殊
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
¥119,800
税込¥131,780
14日以内出荷
タングステン炭化物系の溶接棒で溶着金属は非常に硬く、衝撃の小さい激しい土砂摩耗に極めて優れた耐摩耗性を示します。
TWC はフラックスからタングステン炭化物を添加したものです。
用途浚渫船カッターナイフ・スピードマーラー・サンドポンプ・スクリューコンベアなど
JIS規格Z3251 DFWA-700-S
被覆系黒鉛
RoHS指令(10物質対応)対応
18%Ni のマルエージング鋼溶接棒です。
溶接のまま、あるいは溶体化処理を行った溶着金属は、極低炭素マルテンサイトで、やわらかく靱性に富んでいます。したがって切削も容易です。
溶着金属は溶接のままから500℃×2 時間の時効処理により高い硬さを得る事ができます。
用途打抜型・鍛造金型・冷鋼熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなど
被覆系低水素
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。