2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途キーホール溶接により、高速溶接かつ高品質な溶接を実現。パルス周波数やパルス機を自在に変更でき、歪みや溶け落ちを防止する充実のパルス機能。トーチおよび消耗部品の焼損を防ぐトーチ認識機能。トーチは、電極の消耗を抑え長時間出力を安定させる二重ノズル方式と、大電流に適応しながら小型化が可能な一重ノズル方式をラインアップ 定格使用率(%)100 仕様(アップスロープ時間)0~10秒、(ダウンスロープ時間)0~10秒、(スポット時間)0.01~10秒、(溶接条件メモリ数)100 付属品電源:WB-F300P/アングルトーチ:PTW-2002/ガスホース:BKHGGF-0705/水ホース:BKWCF-0905/エアホース:BKACF-0805/Arガス流量調整器:V-F22AR/Ar+H2ガス流量調整器:FR-2LL/エアユニット:K-5972/150A、200A用母材側ケーブル:BKPTF-6005 質量(kg)86 定格電流(A)300 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200/220 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×820 定格入力(kVA)16.3(14.4kW) 流量(L/min)(プラズマガス)0.10~5.00(at0.2Mpa)、(シールドガス)0.5~25.0(at0.2Mpa) 相数三相 パルス発生 周波数0.1~999Hz パルス幅5~95% 出力電流範囲(A)0.5~300 最高無負荷電圧(V)164/178
1セット
3,498,000 税込3,847,800
翌々日出荷

TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能 パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現 Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、200A 空冷TIGトーチ 8m、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、エアーユニット、アルゴンガス調整器(ガスホース3m付き)、電極、チップ、カップ、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレットボディ 質量(kg)45 本体寸法(mm)309×567×518 定格入力200V
1セット
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)