【レンタル】 エアープラズマ切断機 D-12000ダイヘン3日以内出荷から4日以内出荷
スーパープラズマ切断機
ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。
高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ質量(kg)148本体寸法(mm)450×680×805定格出力120A/200V出力範囲30~120A定格使用率(%)1定格入力三相 200V
【レンタル】 エアープラズマ切断機 D-8000ダイヘン3日以内出荷から4日以内出荷
スーパープラズマ切断機
ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。
高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ質量(kg)67本体寸法(mm)330×550×700定格出力80A/150V出力範囲20~80A定格使用率(%)1定格入力三相 200V
インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータエアープラズマ DT-6000ダイヘン翌々日出荷
用途25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能定格使用率(%)(三相)切断:60、TIG:40、手溶接:40、(単相)切断:40、溶接:40仕様(ガスプリフロー時間/TIG溶接のみ)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒も可能)、(ガスアフターフロー時間/TIG溶接のみ)3~30秒、(ダウンスロープ時間/TIG溶接のみ)0~5秒、(クレータフィラ操作方法)有/無/反復切替式、(自己保持機能/切断)自己保持有/無切替式質量(kg)45定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)(三相)切断:60、TIG:200(パルス時100)、手溶接:200、(単相)切断:45、溶接:150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×567×518定格入力(kVA)(三相)切断:13.3(10.2kW)、TIG:7.5(5.5kW)、手溶接:10.2(7.7kW)、(単相)切断:10.9(8.0kW)、溶接:7.8(5.5kW)相数三相(切断・TIG・手溶接)、単相(切断・溶接)定格負荷電圧(V)(三相)切断:140、TIG:18、手溶接:28、(単相)切断:140、溶接:26出力電流範囲(A)(三相)切断:10~60、TIG:4~200、手溶接:30~200、(単相)切断:10~45、溶接:4~150最高無負荷電圧(V)(三相)切断:250、TIG:75、手溶接:75、(単相)切断:250、溶接:75入力電圧許容範囲(V)200±10%
スーパープラズマ切断機 スーパープラズマ D-12000ダイヘン¥1,298,000~税込¥1,427,800~
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
用途ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減定格使用率(%)100質量(kg)148定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×680×809定格入力(kVA)28.3(27.5kW)相数三相定格負荷電圧(V)200出力電流範囲(A)30~120
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
ページ: 1/ 3
ミニメルター10αホーシン(HOSHIN)税込¥769,780¥699,800
水溶性防錆剤旭エンジニアリング税込¥25,278¥22,980
GVポンプユニットAUTONICS(オートニクス)税込¥142,780¥129,800
ポンプ補修キットAUTONICS(オートニクス)税込¥6,598¥5,998
手元スイッチ単体AUTONICS(オートニクス)税込¥24,178¥21,980