スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「アスファルトクラック補修材」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート・アスファルト補修材です。 速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。 凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃) 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)
用途小さな凹凸処理・亀裂の補修・床塗装の剥離部の補修 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1セット(3kg)ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート・アスファルト補修材です。速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)食品工場に適しています。
用途穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。 仕様ペースト状、低臭タイプ トラスコ品番856-1431 材質メタクリル系、樹脂:第四類第3石油類 、骨材:セラミック 質量(kg)3 グリーン 容量(mL)17 容量樹脂1kg+混合骨材3.0kg 容量(g)3000 可使時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 硬化時間60分 2018年トラスコ掲載ページ3 1173 危険物の性状非水溶性
1セット
8,898 税込9,788
7日以内出荷

コンクリート・アスファルト補修材です。速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)食品工場に適しています。
用途穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。 トラスコ品番835-6918 材質メタクリル系、樹脂:第四類第3石油類、骨材:セラミック 質量(kg)4.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 2018年トラスコ掲載ページ3 1173 危険物の性状非水溶性
1セット
9,298 税込10,228
翌々日出荷