関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイムケミカル水溶性切削油
合成潤滑材を主成分とするオイルフリー中切削タイプです。防錆性や防腐性を向上させた高性能水性切削剤です。ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できます。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油 外観緑色液体 pHアルカリ 希釈倍率バンドソー:5~30倍、施削・中ぐり:5~20倍、メタルソー・ネジ切り:5~10倍 容量(L)18 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(18L×3缶)
63,980 税込70,378
翌々日出荷

ハイカットスーパーは、環境問題を解決するために開発された動植物油主体・塩素フリーの無公害タイプの切削油です。 切削油の飛散や被切削物を伝わっての垂れ流しがないので作業エリアが乾いた 状態になります。 被切削物への切削油の付着がごく僅かなので手袋や作業着が汚れません。 廃液が出ないので処理のわずらわしさがなくなります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1ケース(5L×4缶)ほか
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(20L×2缶)ほか
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイムケミカル切削油自動微量噴射装置 ハイサス
エコ商品
従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。 特殊ノズルで、極微量の切削油を噴射します。 タイマー制御で噴射間隔、噴射時間を自由に設定できます。 フレキシブルノズルで、噴射角度を自由に変えられます。 磁石付きノズルで、ワンタッチで取付けができます。 コンプレッサ内臓で、一次側エアホースが不要です。(外部エア方式も出来ます)
仕様外部エア式、(取付磁石)300N セット内容HS-1セット(制御ボックス)、ノズルセット、センサー 質量(kg)6 電源電圧AC100V 単相 電源コード(m)5 ホース長さ(m)(エア・液)5 吐出圧力(MPa)0.02~0.04 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 空気量(L)(供給)5/min
1台
329,800 税込362,780
9日以内出荷

ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できますので、経済的です。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油 希釈倍率バンドソー:5~20/旋削 ・ 中ぐり:5~10/メタルソー・ネジ切り:原液~5倍 pHアルカリ 外観緑色液体 危険物の類別非危険物 関連資料(0.25MB)
1缶(5L)
6,698 税込7,368
4日以内出荷

1箱(4個)
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できますので、経済的です。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油 希釈倍率バンドソー:5~10/旋削 ・ 中ぐり:原液~5/メタルソー・ネジ切り:原液 pHアルカリ 外観緑色液体 危険物の類別非危険物 関連資料(0.25MB)
1缶(18L)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

1箱(2セット)
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(4セット)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

タイムケミカルハイカットスーパー
ハイカットスーパーは、環境問題を解決するために開発された切削油です。強い浸透力と高い潤滑作用により、微量噴射で摩擦熱の発生や摩耗による刃の損傷を少なくし加工精度を高めます。 切削油の飛散や、被切削物をつたわっての垂れ流しがない。 被切削物への切削油の付着がごくわずかです。 切り粉にも切削油がほとんど付着しない。 極圧剤を使用しない動植物・鉱物油タイプの切削油を使用。 べたつかないので材料や機械に切り粉が付着しにくい。 使用した切削油が残らない。 噴射量は、0.1m/秒と少量で、炭素鋼を5時間連続で切断したときの使用量は、約90mと、牛乳ビンの約半分です。
用途バンドソー、メタルソー、チップソー、ドリル、ネジ切り、タップ、プレス、開先取り等 使用方法ハイカットスーパー専用噴射装置「ハイサスHS-1」を使用、又はスプレーで塗布してください。 臭気微臭 危険等級 色調無~淡黄色 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(4m)
1,498 税込1,648
8日以内出荷

タイムケミカルハイサス HS-2D
切削油自動微量噴射システムは、微量噴射用切削油「ハイカットスーパー」と切削油自動微量噴射装置「ハイサス HS-2D」の組合せにより、切削加工において作業環境を改善し、油剤の消費量を減らして廃液を出さない等、環境管理に対応したシステムです。従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。特殊ノズルで、微量切削油を噴射。間欠作動で、休止時間・噴射時間を自由に設定できます。工作機械と連動し自動運転します。本体はコンパクト設計で、場所をとりません。フレキシブルノズルで、噴射位置を自由に変えられます。磁石付きノズルで、ワンタッチで取り付けできます。コンプレッサー内蔵で、工場エアーが不要です。
適合エア・液ホース(m):5 取付磁石(N):300 電源(V)単相AC200 電源コード(m)3 吐出圧力(MPa)0.02~0.04 危険物の類別非危険物 関連資料(0.28MB) 供給空気量(L/min)5
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷

1セット
9,698 税込10,668
8日以内出荷

タイムケミカルハイカットCF-10F
ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩擦を抑えます。 専用不凍液入りのため、冬季でも切削性能を損ないません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆びさせません。発煙・引火の心配が無く、安全に作業ができます。
成分多価アルコール、水 比重1.05 外観無色液体 危険物の類別非危険物 希釈の目安気温0℃:希釈倍率10~15程度/気温ー5℃:希釈倍率5~10程度 関連資料(0.17MB)
1缶(18L)
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

1本(5m)
12,980 税込14,278
8日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷

用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注人及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等 (粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。) 高さ(mm)220 材質(本体)鉄製(黒塗装) 質量(g)900 危険物の類別非危険物 液量(L)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
欠品中

電気コード、エアホースなしでどこにでも持ち運び可能な万能ポータブルスプレー。 スパッタ防止剤、防錆剤、洗浄剤などの粘度30cps以下の液体なら中身を 簡単に 詰め替えて繰り返し使用することができます。 一般エアゾール缶の大部分に使用されている爆発性の噴射媒体は使いませんので安全です。 コンプレッサーのエア、或は窒素、炭酸ガス等で加圧(圧力0.5~0.7MPa)して、繰り返し使用できますので経済的です。 水溶系、溶剤系の液体からエアブローまで、電気コード、エアホースなしで噴霧がでます。 本体は、すべての部分が充分な強度と耐触性に優れています。 空缶の廃棄に悩む必要がなくなります。
用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注入及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等(粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。) 容量(mL)1000 材質(本体)鉄製(黒塗装) 質量(g)900 高さ(cm)22 危険物の類別非危険物 液量(mL)1000
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷