商品豆知識
環境対応型 金属洗浄剤 標準型 第一石油類 速乾 低臭
用途金属パーツクリーナー、シリコンオフの代替
タイプ標準型
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
蒸留性状(℃)78~101
環境対応型 金属洗浄剤 強力型 第二石油類 遅乾 低臭
用途金属パーツクリーナー、シリコンオフの代替
タイプ遅乾・標準型
容量(L)16
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1600mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
蒸留性状(℃)78~215
環境対応型 金属洗浄剤 強力型 第一石油類 速乾 低臭
用途エコマルチでは落ち切らない重質油や粘度の高い油
タイプ標準・強力型
容量(L)16
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1600mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
蒸留性状(℃)78~101
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。