特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。一般タイプでNK認定品です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。 塗装色銀灰色 塗布厚さ7~20μ 対象軟鋼、高張力鋼などの開先部。 トラスコ品番293-0609 乾燥時間(分)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。 特性速乾、防錆 対象軟鋼、高張力鋼などの開先部 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色無色透明 防錆力屋内:1ヶ月 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼 塗膜状態透明 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 塗布面積(m2/kg)30 危険物の類別非危険物 乾燥時間20秒
1本(450mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 正味質量(g)390 液色白色懸濁 防錆力屋内:1ヶ月 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼 塗膜状態白色 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 危険物の類別非危険物 乾燥時間5分 塗布面積(m2/本)4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です。(エポキシ系塗料などの場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)不燃性溶剤を使用し、充填ガスは炭酸ガスです。
用途溶接時のスパッタ付着防止用。(軟鋼、高張力鋼用) 正味質量(g)388 仕様直接塗装用不燃速乾型 トラスコ品番356-9705 使用温度範囲(℃)-10~40 液色透明 主成分樹脂、不燃溶剤 防錆力屋内:3ヵ月 屋外:1ヵ月 乾燥時間(秒)20 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 塗膜状態透明 塗布面積(m2/kg)30 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色乳白色 防錆力屋内:2ヶ月 屋外:2週間 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 塗膜状態透明 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 塗布面積(m2/kg)60 危険物の類別非危険物 乾燥時間10分
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色灰色 防錆力屋内:3ヶ月 屋外:2週間 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼 塗膜状態灰色 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 塗布面積(m2/kg)35 乾燥時間10分
1本
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。 溶接性にほとんど影響がありません。 塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色乳白色 塗布面積(m2/kg)60 乾燥時間(分)10~15 塗膜状態透明 対象鋼材軟鋼、高張力鋼
1本(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色淡黄色透明 防錆力屋内:1ヶ月 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼 塗膜状態透明 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 塗布面積(m2/kg)60 危険物の類別非危険物 乾燥時間10分
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色無色透明 防錆力屋内:3ヶ月 屋外:1ヶ月 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 塗膜状態透明 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 塗布面積(m2/kg)30 危険物の類別非危険物 乾燥時間20秒
1本
21,980 税込24,178
10日以内出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。 乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。 水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。 仕様後洗浄用多層盛 使用温度範囲(℃)0~80 液色白色ペースト 乾燥時間(分)10~15 防錆力屋内:1ヵ月 対象鋼材ステンレス鋼・メッキ用 塗膜状態白色 塗布面積(m2/kg)25 危険物の類別非危険物
1本(4kg)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 正味質量(g)347 液色白色懸濁 防錆力屋内:1ヶ月 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼 塗膜状態白色 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 危険等級 塗布面積(m2/kg)60 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 乾燥時間5分 危険物の性状水溶性
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

優れたスパッタ付着防止効果を発揮します。被塗物に多少油分が付着していても、濡れに優れています。 低粘度のためスプレー噴霧で均一な薄膜となります。一般防錆塗料の上塗りが可能です。 低粘度で均一塗布が容易であり、水、有機溶剤でも簡単に除去できるスパッタ付着防止剤です。 溶接後、被膜は水または洗浄液で簡単に除去できます。寒冷地でも、-6℃まで凍結しませんので作業性が良好です。
用途プレス油などの付着した鋼板でも弾かず塗布でき、大半の油性系塗料の上塗りも可能で多目的用スパッタ付着防止剤としてもご使用になれます。 正味質量(g)309 液色淡黄色透明液体 乾燥時間(分)(20℃)10~15 防錆力屋内1ヶ月 対象鋼材ステンレス、メッキ鋼 塗膜状態透明 塗布方法【刷毛】○【スプレーガン】○【簡易スプレー】○ 対象ステンレス鋼の溶接周辺部 塗布面積(m2/kg)60 危険物の類別非危険物
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷