スプレー・オイル・グリス (5) カテゴリ: スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接ブランド: タセトすべて解除
リークチェック タセト (2件のレビュー) 当日出荷
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。
水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。
用途 空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査 正味質量(g) 345 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番 389-0121 使用温度範囲(℃) -20~70 容器 スプレー缶 主成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 検知ガス 空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等 危険物の類別 非危険物 原液量(mL) 192×20本
リークチェック/標準型 タセト 当日出荷 から 5日以内出荷
非常に高い検出力を有しています。(JIS Z 2329の発泡性能を満足しています)空気・都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。硬水中では石けん水は発泡性が低下しますが、本液は優れた発泡性を保持します。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因となるハロゲン化物、硫化物は使用しておりません。エアゾールタイプは安全性の高い炭酸ガスで充填しています。
用途 空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス時の漏れの検査 対象 ガス配管、コンプレッサー、真空機器、ポンプ類、バルブ、パッキン、ジョイント等のシール部及び溶接部の検査 危険物の類別 非危険物
発泡漏れ検査剤リークチェック タセト 翌々日出荷
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。
JIS Z 2329[発泡漏れ試験方法]6.2発泡液に適合します。
用途 空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れ検査に。 成分 鉱物油、防錆剤 粘度 VG2.8(40℃) 塩水噴霧 72時間A級(JIS K 2246) 膜厚(μm) 1.5~3 臭気 低臭 防錆可能年月 (屋内)1年以上 危険物の類別 非危険物 毒劇区分 普通物
発泡漏れ検査剤 タセト 当日出荷
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z2329に合致し優れています。低イオウ・低ハロゲンタイプです。主に原子力機器などに使用されます。
トラスコ品番 347-0815 色 透明 使用温度範囲(℃) 5~50 危険物の類別 非危険物
発泡漏れ検査剤リークチェックV タセト ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1箱(12本)ほか
当日出荷 から 3日以内出荷
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。
JIS Z 2329[発泡漏れ試験方法]6.2発泡液に適合します。
液垂れが少ないタイプです。
用途 空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れ検査に。 危険物の類別 非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品 ページ: 1/ 3
溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 税込 ¥ 20,878 ~ ¥ 18,980 ~