2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏水補修、金属のように硬化、濡れていてもOK。水に浸して巻き付けるだけの簡単施工。あらゆる素材のパイプに使用できます。あらゆる流体の補修に使用できます。太物サイズのパイプの補強・補修に最適です。
用途配管関係 材質飽和グラスファイバー布 灰色 テープ幅(mm)76.2 規格(日本水道協会規格)JWWA Z108 耐熱温度(℃)-30~250 危険等級その他のもの テープ長さ(mm)2743 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1セット
6,998 税込7,698
10日以内出荷

漏水補修、金属のように硬化、濡れていてもOK。水に浸して巻き付けるだけの簡単施工、あらゆる素材のパイプに使用できます。
用途配管関係 材質飽和グラスファイバー布 灰色 使用温度範囲(℃)-30~250℃ 適合規格日本水道協会規格:JWWA Z108 硬化時間(分)約30 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1巻
3,500 税込3,850
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)