スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 :「鋼管継手 ジョイント」の検索結果
給水・給湯、鉄管・SUS管専用
多様化している配管素材(鉄管・各種ライニング鋼管・ステンレス管・銅管・合金・ 砲金等)のネジ式ジョイントに。また、流体(上水道・給湯)に高性能で対応出来る無溶剤型防食シール剤です。
用途各種鉄管配管ネジ部の防食及びシール剤
各種ライニング鋼管ネジ部の防食及びシール剤
各種防食継手ネジ部の防食及びシール剤
ステンレス配管ネジ部の防食及びシール剤
合金・銅・配管ネジ部の防食及びシール剤
一般配管ネジ部の防食及びシール剤 (排水・海水・工業用水)
給水・給湯配管ネジ部の防食及びシール剤
特性防食
形状110g入チューブ
色青
適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161、防食性試験:JIS K-6820
耐熱性-20℃~90℃
主成分変成シリコーン樹脂混合物
臭気微臭
密度(g/cm3)1.5(23℃)
外観ペースト状(ゴム弾性体)
硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12
溶解性水に不溶
タックフリータイム(分)10(23℃)
耐圧(kg/cm2)30(鉄管50Aネジ常温)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本(110g)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。